絞り込み
取付穴形状
「ねじの呼び」から絞り込む

+なべ小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥117,860~税込¥129,646~1ケース(100000個)ほか4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
+なべ小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥109,860~税込¥120,846~1ケース(60000個)ほか4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
SUSスプリングBT(ナベ
大阪魂¥519,683税込¥571,6511袋(10000個)9日以内出荷スリットの効果により雄ねじと雌ねじのフランクに弾性応力が発生し、緩みを防止。 ねじ山先端の全てにスリットがあるため、ムラのない安定した緩み防止ができる。 熱変化に強く、繰り返しの仕様にも耐え、ロック効果が減衰しにくい。 接着剤や樹脂加工等が不要のため高精度、コスト低減。 谷のRの丸みが大きい設計のため疲労破壊に強い。用途眼鏡・冷蔵庫用コンプレッサー・AV機器・機械・車両・洗濯機・建築・建築機械 他長さ(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法K(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3