絞り込み
ねじの呼び
- M1(2)
- M1.2(3)
- M2(9)
- M2.3(1)
長さ(mm)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 3(5)
- 4(12)
- 5(10)
- 6(2)
- 8(9)
- 10(2)
材質
- ステンレス(2)
- 樹脂すべて(2)
- PEEK(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄(8)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- ノンクローム(2)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
- 黒亜鉛(1)
取付穴形状

十字穴(11)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25
- 0.31(80山)(12)
- 0.35(72山)(31)
- 0.4(109)
- 0.45(56山)(99)
- 0.5(255)
- 0.6(65)
- 0.63(40山)(13)
- 0.7(36山)(306)
- 0.75(22)
- 0.79(32山)(32)
- 0.8(244)
- 0.9(28山)(15)
- 1(210)
- 1.05(24山)(11)
- 1.25(108)
- 1.41(18山)(8)
- 1.5(26)
- 1.58(16山)(28)
- 1.75(8)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
頭部形状

なべ(12)
なべ
ねじ穴寸法
- No.0(2)
- No.1(9)
No.0・No.1
ブランド
- 大阪魂(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)
「ねじの呼び」から絞り込む
M1(2)
M1.2(3)
M2(9)
M2.3(1)

SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559税込¥6151袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・精密機器用の微細ねじ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ。材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)寸法L1(mm)0.5頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10
樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥269税込¥2961袋(10個)4日以内出荷から11日以内出荷材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)十字穴番号0頭部形状なべ穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(5000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
サビナイBステン+ナベコホソメP0.25
大阪魂¥22,892~税込¥25,181~1袋(2500個)ほか9日以内出荷十字穴番号1寸法K(mm)1.3寸法m(mm)2.2寸法q(mm)1.01ピッチP(mm)0.25寸法dk(mm)3.5ねじの呼びdM2