商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(9)
材質PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
色ナベ小ネジ:黄緑、ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)RENY(ポリアミドMXD6)(ガラス繊維50%入)
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…234
材質(ワッシャー)シリコンゴム
UL規格UL94-HB(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(ガラス繊維40%入)
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…260
材質(ワッシャー)NBR
UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152
材質(ワッシャー)シリコンゴム
UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート)
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130
材質(ワッシャー)シリコンゴム
UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ナベ小ネジ:黄緑、ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)RENY(ポリアミドMXD6)(ガラス繊維50%入)
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…234
材質(ワッシャー)NBR
UL規格UL94-HB(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート)
色ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:黒
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130
UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)
材質(ワッシャー)NBR
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
色ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152
材質(ワッシャー)NBR
UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(ガラス繊維40%入)
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…260
材質(ワッシャー)シリコンゴム
UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
『小ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ナベ小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。