「ねじの呼び」から絞り込む
M1.4(1)
M1.7(1)
M2(1)
M2.6(1)
M6(1)
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度(℃)180
頭部形状皿
穴の形状十字穴
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車
ねじ規格並目
材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
ねじ規格並目
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
適合マグネットドライバSRD-6.35
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
ねじ規格並目
材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
『小ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
皿小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。