「ねじの呼び」から絞り込む
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
1パック(3個)ほか
¥829~
税込¥912~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(127種類の商品があります)
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
¥999~
税込¥1,099~
当日出荷
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
1パック(250個)ほか
¥439~
税込¥483~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
1パック(25個)ほか
特価
¥339~
税込¥373~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥729~
税込¥802~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
1パック(34個)ほか
¥559~
税込¥615~
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
1箱(700個)ほか
¥2,698~
税込¥2,968~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(261種類の商品があります)
材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入
色黄緑
熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥889~
税込¥978~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
¥179~
税込¥197~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
1パック(50個)
特価
¥499~
税込¥549~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
1箱(50個)ほか
特価
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
穴の形状十字穴
1個
特価
¥17~
税込¥19~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレスSUSXM7
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
¥89~
税込¥98~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(82種類の商品があります)
ねじの呼びM2
頭部形状皿
材質アルミ(AL)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.4
十字穴番号1
寸法C(mm)約0.2
寸法K(mm)1.2
寸法m(mm)2.2
寸法dk(Φmm)4
1箱(3000本)
¥37,980~
税込¥41,778~
翌々日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車
ねじ規格並目
材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
1パック(5個)ほか
特価
¥389~
税込¥428~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
適合マグネットドライバSRD-6.35
スペース、微細、締めつけ穴破損防止。M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化。小型精密機器
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
質量(g)0.12
ピッチ(mm)0.4
寸法L(mm)5
寸法L1(mm)0.6
寸法D1(mm)3
頭部形状平小ねじ
最大締付トルク(N・m)0.22
適合ビットSKXB-5
ねじの呼びM2
適合レンチSKX-5
ヘクサロビュラ穴の番号(No)5
寸法t min(mm)0.35
1袋(50個)
¥649
税込¥714
4日以内出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
¥1,398~
税込¥1,538~
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入り
色黒
熱変形温度(℃)1.82Mpa…234
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥889~
税込¥978~
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
1パック(140個)ほか
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
1箱(200個)ほか
¥6,398~
税込¥7,038~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(306種類の商品があります)
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
1パック(10本)ほか
¥160~
税込¥176~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(91種類の商品があります)
1箱(100個)
¥3,998~
税込¥4,398~
翌日出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
材質Alloy600(インコネル600相当品)
表面処理ニッケル
頭部形状皿
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
¥9,398~
税込¥10,338~
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
1箱(100個)
特価
¥4,790~
税込¥5,269~
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
¥3,598~
税込¥3,958~
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
1箱(1400個)ほか
特価
¥1,998~
税込¥2,198~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(261種類の商品があります)
1箱(100個)ほか
¥16,980~
税込¥18,678~
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
1箱(500個)ほか
¥3,898~
税込¥4,288~
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
材質黄銅
表面処理クローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
1箱(150個)ほか
¥10,980~
税込¥12,078~
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(85種類の商品があります)
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
十字穴番号1
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
¥160~
税込¥176~
翌々日出荷
1箱(700個)ほか
¥2,398~
税込¥2,638~
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(164種類の商品があります)
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状皿
穴の形状十字穴
1箱(2000個)ほか
¥7,598~
税込¥8,358~
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
¥4,098~
税込¥4,508~
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(124種類の商品があります)
材質鉄
表面処理クローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
1箱(700個)ほか
¥5,198~
税込¥5,718~
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(210種類の商品があります)
1箱(500個)ほか
¥9,998~
税込¥10,998~
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(86種類の商品があります)
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
1箱(1500個)ほか
¥10,980~
税込¥12,078~
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。