9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)大阪魂(20件のレビュー)
448税込493
1パック(15個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
ステンレス(+)アプセット六角ボルトP=3 (SW+JIS W組込) OHSATO(大里)ステンレス(+)アプセット六角ボルトP=3 (SW+JIS W組込)OHSATO(大里)
279税込307
1パック(4本)ほか
当日出荷
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。座金類を別途組み込む必要がないので作業性に優れています。六角ナットがセットになっています。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途各種締結に使用。ねじの呼びM6材質ステンレスねじピッチ(mm)1十字穴番号3頭部形状六角ねじ寸法(mm)6平径(mm)スパナ:10穴の形状十字穴
M5アプセット小ネジ・M5フランジナットセット bitstrongM5アプセット小ネジ・M5フランジナットセットbitstrong
315税込347
1セット
当日出荷
内容物はM5アプセット小ネジ6個、M5フランジナット6個となります。小ネジとナットにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。フランジによって、ナットのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。BS-KANKANA-GO37の取付用ネジセットになります。仕様●M5アプセット小ネジの本数(本):6●M5フランジナットの個数(個):6材質ステンレス高さ(mm)ねじ頭:2質量(g)27ねじピッチ(mm)0.70.8二面幅(mm)8ねじの呼びM5対角(mm)9フランジ径(Φmm)11
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
2,998税込3,298特価
1箱(350個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
アプセット小ネジ・ナット・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrongアプセット小ネジ・ナット・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセットbitstrong
225税込248
1セット(2袋)
当日出荷
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ4個、中空壁・石膏ボードアンカー4個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm材質ステンレス、プラスチック質量(g)20ねじの呼びM4
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
3,798税込4,178
1箱(400個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット材質穴の形状十字穴表面処理クロメート
アプセット六角ボルト クロメート(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アプセット六角ボルト クロメート(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
169税込186
1袋(6本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
十字穴ビットでも六角レンチでも締め付けできるボルトです。
用途建築・土木・機械・設備などの締結部材
鋼7マーク小形アプセット小ねじ細目(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂鋼7マーク小形アプセット小ねじ細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(120個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM10ねじピッチ(mm)1.25材質寸法S(mm)14表面処理3価ホワイト寸法e(mm)15.51頭部形状小形六角アプセット寸法K(mm)7
アプセット小ねじ