「ねじの呼び」から絞り込む
M3(15)
M4(29)
M5(28)
M6(45)
M8(50)
M10
M12(8)
内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。
仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm
材質ステンレス
質量(g)30
ねじの呼びM4/10
1セット
¥330
税込¥363
6日以内出荷
ねじの呼びM10
ねじピッチ(mm)1.25
材質鉄
寸法S(mm)14
表面処理3価ホワイト
寸法e(mm)15.51
頭部形状小形六角アプセット
寸法K(mm)7
ねじの呼びM10
ねじピッチ(mm)1.25
材質鉄
寸法S(mm)14
表面処理クロメート
寸法e(mm)15.51
頭部形状小形六角アプセット
寸法K(mm)7
『小ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
アプセット小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。