絞り込み
長さ(mm)
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
取付穴形状
プラスマイナス・十字穴
頭部形状
なべ
ねじピッチ(mm)/山数
0・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: ナベ

特価
本日3月2日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,067件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
3カ-W ピタック(+)ナベP=3 大阪魂3カ-W ピタック(+)ナベP=3大阪魂
667税込734
1袋(42個)ほか
翌々日出荷
キジ(+)ナベP=1 大阪魂キジ(+)ナベP=1大阪魂
667税込734
1袋(72個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
キジ(+)ナベI=3 大阪魂キジ(+)ナベI=3大阪魂
667税込734
1袋(36個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
キジ(+)ナベP=4 大阪魂キジ(+)ナベP=4大阪魂
667税込734
1袋(148個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
キジ(+)ナベP=2 大阪魂キジ(+)ナベP=2大阪魂
667税込734
1袋(210個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(10本)
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質ピッチ0.4十字穴番号1種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメートめっき頭部形状ナベ組込厚さT(mm)平座金:0.4首下長(mm)l:4外径D1(Φmm)平座金:6外径D2(Φmm)ばね座金:4穴の形状十字穴頭部径dk(mm)3.5ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応頭部厚K(mm)1.3
(+-)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
199税込219
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-2 ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-2 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
4,298税込4,728
1缶(540本)ほか
5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,298税込3,628
1缶(270本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリングワッシャー(P-2)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) スプリングワッシャー(P-2)付 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,498税込1,648
1缶(450本)ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
999税込1,099
1缶(60本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,098税込1,208
1缶(50本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=3(ステンレス/生地) 大阪魂(+)ナベP=3(ステンレス/生地)大阪魂
5,198税込5,718
1箱(200個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4長さ(mm)42材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)種類P=3頭部形状ナベ
(+)ナベP=2(ステンレス/生地) 大阪魂(+)ナベP=2(ステンレス/生地)大阪魂
7,198税込7,918
1箱(100個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4頭部形状ナベ組込材質ステンレス(303、304、XM7等)穴の形状十字穴表面処理生地(または標準)ねじピッチ0.7十字穴番号2種類P=2寸法a(mm)3.5寸法d1(mm)7寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7
(+)ナベI=3(黄銅/ニッケル) 大阪魂(+)ナベI=3(黄銅/ニッケル)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(500個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4長さ(mm)30頭部形状ナベ組込材質黄銅穴の形状十字穴表面処理ニッケルねじピッチ(mm)0.7十字穴番号2種類I=3寸法a(mm)4.4寸法D1(mm)9寸法T(mm)0.8寸法d1(mm)(最大)7寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(Φmm)7
(+)ナベP=3(黄銅/クローム) 大阪魂(+)ナベP=3(黄銅/クローム)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(350個)
9日以内出荷
ねじの呼びM6長さ(mm)15頭部形状ナベ組込材質黄銅穴の形状十字穴表面処理クロームねじピッチ(mm)1十字穴番号2種類P=3寸法a(mm)6.3寸法D1(mm)13寸法T(mm)1寸法d1(mm)(最大)11.5寸法K(mm)3.9寸法m(mm)6.3寸法dk(Φmm)10.5
(+)ナベP=2(黄銅/ニッケル) 大阪魂(+)ナベP=2(黄銅/ニッケル)大阪魂
25,980税込28,578
1箱(2000個)
翌々日出荷
ねじの呼びM2.3長さ(mm)15頭部形状ナベ組込材質黄銅穴の形状十字穴表面処理ニッケルねじピッチ(mm)0.4十字穴番号1種類P=2寸法a(mm)2寸法d1(mm)(最大)4.6寸法K(mm)1.5寸法m(mm)2.4寸法dk(Φmm)4
(+ー)ナベP=2(鉄/生地) 大阪魂(+ー)ナベP=2(鉄/生地)大阪魂
3,198税込3,518
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)種類P=2(SW組込)
(+)ナベI=4(鉄/銅下ニッケル) 大阪魂(+)ナベI=4(鉄/銅下ニッケル)大阪魂
6,198税込6,818
1箱(400個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4長さ(mm)45頭部形状ナベ組込材質鉄(または標準)穴の形状十字穴表面処理銅下ニッケルねじピッチ0.7十字穴番号2種類I=4寸法a(mm)4.4座金外径×厚さ(mm)8×0.8寸法d1(mm)7寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7
(+)ナベI=3(鉄/生地) 大阪魂(+)ナベI=3(鉄/生地)大阪魂
6,498税込7,148
1箱(350個)
翌々日出荷
ねじの呼びM3長さ(mm)60頭部形状ナベ組込材質鉄(または標準)穴の形状十字穴表面処理生地(または標準)ねじピッチ0.5十字穴番号2種類I=3寸法a(mm)3座金外径×厚さ(mm)7×0.5寸法d1(mm)5.5寸法K(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5
(+)ナベPK=1(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベPK=1(鉄/三価ホワイト)大阪魂
3,798税込4,178
1箱(600個)
翌々日出荷
ねじの呼びM5長さ(mm)9材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト種類PK=1頭部形状ナベ
(+)ナベP=4(鉄/銅下ニッケル) 大阪魂(+)ナベP=4(鉄/銅下ニッケル)大阪魂
5,698税込6,268
1箱(1800個)
翌々日出荷
ねじの呼びM3長さ(mm)8頭部形状ナベ組込材質鉄(または標準)穴の形状十字穴表面処理銅下ニッケルねじピッチ0.5十字穴番号2種類P=4寸法a(mm)3座金外径×厚さ(mm)6×0.5寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5
(+)ナベP=3(鉄/ニッケル) 大阪魂(+)ナベP=3(鉄/ニッケル)大阪魂
6,798税込7,478
1箱(350個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4長さ(mm)48材質鉄(または標準)表面処理ニッケル種類P=3頭部形状ナベ
(+)ナベP=2(鉄/クローム) 大阪魂(+)ナベP=2(鉄/クローム)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(4000個)
翌々日出荷
ねじの呼びM2.3長さ(mm)8頭部形状ナベ組込材質鉄(または標準)穴の形状十字穴表面処理クロームねじピッチ0.4十字穴番号1種類P=2寸法a(mm)2寸法d1(Φmm)4.6寸法k(mm)1.5寸法m(mm)2.4寸法dk(mm)4
ペラウス(+)ナベP=4(薄板用(ステンレス/生地) 大阪魂ペラウス(+)ナベP=4(薄板用(ステンレス/生地)大阪魂
479税込527
1パック(38個)ほか
翌々日出荷
長さ(mm)8材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ
(+)ナベP=2(SUS316L/生地) 大阪魂(+)ナベP=2(SUS316L/生地)大阪魂
629税込692
1パック(22個)
翌々日出荷
ねじの呼びM3材質SUS316L表面処理生地(または標準)種類P=2(SW組込)
(+)ナベI=4(ステンレス/生地) 大阪魂(+)ナベI=4(ステンレス/生地)大阪魂
579税込637
1パック(37個)
翌々日出荷
ねじの呼びM2.3材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)種類I=4(SW+ISO小形W組込)
(+)ナベI=3(ステンレス/生地) 大阪魂(+)ナベI=3(ステンレス/生地)大阪魂
569税込626
1パック(33個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)種類I=3(SW+ISO W組込)
(+)ナベI=1(ステンレス/生地) 大阪魂(+)ナベI=1(ステンレス/生地)大阪魂
679税込747
1パック(65個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)種類I=1(ISO W組込)頭部形状ナベねじの呼びM4
(+)ナベPK=1(ステンレス/ブラック) 大阪魂(+)ナベPK=1(ステンレス/ブラック)大阪魂
659税込725
1パック(21個)
翌々日出荷
ねじの呼びM5材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理BK(SUS黒染め)種類PK=1(JIS小形W組込)
(+)ナベP=3(ステンレス/ブラック) 大阪魂(+)ナベP=3(ステンレス/ブラック)大阪魂
669税込736
1パック(6個)
翌々日出荷
ねじの呼びM5材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理BK(SUS黒染め)種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=3(ステンレス/SUS焼付け防止コート) 大阪魂(+)ナベP=3(ステンレス/SUS焼付け防止コート)大阪魂
629税込692
1パック(28個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理SUS焼付け防止コート種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベI=3(黄銅/ニッケル) 大阪魂(+)ナベI=3(黄銅/ニッケル)大阪魂
599税込659
1パック(59個)ほか
翌々日出荷
材質黄銅表面処理ニッケル種類I=3(SW+ISO W組込)
(+)ナベPK=1(黄銅/ニッケル) 大阪魂(+)ナベPK=1(黄銅/ニッケル)大阪魂
599税込659
1パック(36個)ほか
翌々日出荷
材質黄銅表面処理ニッケル種類PK=1(JIS小形W組込)
(+)ナベP=4(黄銅/ニッケル) 大阪魂(+)ナベP=4(黄銅/ニッケル)大阪魂
619税込681
1パック(6個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4材質黄銅表面処理ニッケル種類P=4(SW+JIS小形W組込)
セムスナベ小ねじ SG付 OHSATO(大里)セムスナベ小ねじ SG付OHSATO(大里)
149税込164
1パック(10個)
翌々日出荷
頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ピタック(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ピタック(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
6,698税込7,368
1箱(600個)ほか
9日以内出荷
材質十字穴番号2種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ピタック(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂ピタック(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
7,998税込8,798
1箱(600個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質十字穴番号2種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ピタック(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ピタック(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
6,698税込7,368
1箱(600個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質十字穴番号2種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ピタック(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ピタック(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
8,798税込9,678
1箱(800個)ほか
翌々日出荷
材質十字穴番号2種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ナベ