絞り込み
ねじの呼び
- M2(141)
- M2.3(65)
長さ(mm)
- 3(37)
- 4(107)
- 5(102)
- 6(103)
- 7(38)
- 8(102)
- 9(2)
- 10(81)
- 12(99)
- 14(72)
- 15(74)
- 16(64)
- 18(56)
- 20(49)
- 25(5)
材質
- ステンレスすべて(18)
- SUS304(18)
- 鉄(115)
- 黄銅(真鍮)(13)
種類

I=1(ISOW組込)(12)

I=3(SW+ISOW組込)(16)

I=4(SW+ISO小形W組込)(15)

IK=1(ISO小形W組込)(9)

LO=2(外歯W組込)(8)

P=1(JISW組込)(13)

P=2(SW組込)(20)

P=3(SW+JISW組込)(18)

P=4(SW+JIS小形W組込)(20)

PK=1(JIS小形W組込)(12)
表面処理
- 3価クロメート(7)
- 3価ブラック(13)
- 3価ホワイト(10)
- アロック(5)
- クロメート(10)
- クローム(7)
- ニッケル(32)
- ノンクローム(20)
- ユニクロ(10)
- 生地/未処理(13)
- 黒亜鉛(10)
- 黒染め(6)
取付穴形状

十字穴(143)
十字穴
頭部形状

なべ(143)
なべ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4
- 0(3)
- 0.45(56山)(149)
- 0.5(340)
- 0.6(86)
- 0.7(36山)(465)
- 0.8(368)
- 1(289)
- 1.25(115)
- 1.5(9)
- 1.75(1)
ねじ穴寸法
- No.1(143)
No.1
ブランド
- 八幡ねじ(7)
- 大阪魂(139)
八幡ねじ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(141)
M2.3(65)

(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(10本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(1200個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥179~税込¥197~1パック(10本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1パック(10本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類I=4(SW+ISO小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベPK=1(JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類PK=1(JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1箱(2500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥23,980~税込¥26,378~1箱(1500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥6,198~税込¥6,818~1箱(2000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(1600個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(1200個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥5,298~税込¥5,828~1箱(1200個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥6,998~税込¥7,698~1箱(1200個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥6,598~税込¥7,258~1箱(2000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥179税込¥1971パック(10本)翌々日出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄ピッチ0.4十字穴番号1種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメートめっき頭部形状ナベ組込厚さT(mm)平座金:0.4首下長(mm)l:4外径D1(Φmm)平座金:6外径D2(Φmm)ばね座金:4穴の形状十字穴頭部径dk(mm)3.5ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応頭部厚K(mm)1.3
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(2000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥6,398~税込¥7,038~1箱(2500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥6,598~税込¥7,258~1箱(2500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥8,998~税込¥9,898~1箱(2500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理3価ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥13,980~税込¥15,378~1箱(2500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質黄銅種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥7,998~税込¥8,798~1箱(3500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒種類P=2(SW組込)表面処理3価ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥8,298~税込¥9,128~1箱(1500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=4(SW+ISO小形W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥9,198税込¥10,1181箱(4000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理生地頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥23,980~税込¥26,378~1箱(2500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
+なべ組込みねじ P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥72,030~税込¥79,233~1ケース(32500個)ほか4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ組込みねじ P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥54,040~税込¥59,444~1ケース(50000個)ほか4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組み込まれており、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ組込みねじ P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥115,800~税込¥127,380~1ケース(140000個)ほか4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=2(黄銅/ニッケル)
大阪魂¥25,980税込¥28,5781箱(2000個)翌々日出荷材質黄銅長さ(mm)15十字穴番号1種類P=2ねじピッチ(mm)0.4寸法a(mm)2表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込寸法d1(mm)(最大)4.6寸法K(mm)1.5寸法m(mm)2.4穴の形状十字穴ねじの呼びM2.3寸法dk(Φmm)4
(+)ナベP=2(鉄/クローム)
大阪魂¥23,980税込¥26,3781箱(4000個)翌々日出荷材質鉄(または標準)長さ(mm)8十字穴番号1種類P=2ねじピッチ0.4寸法a(mm)2表面処理クローム頭部形状ナベ組込寸法d1(Φmm)4.6寸法k(mm)1.5寸法m(mm)2.4穴の形状十字穴寸法dk(mm)4ねじの呼びM2.3
大阪魂 (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(小箱)
大阪魂¥41,980~税込¥46,178~1箱(5000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
大阪魂 (+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(小箱)
大阪魂¥19,980~税込¥21,978~1箱(2000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥26,980~税込¥29,678~1箱(3500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)表面処理ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥26,980~税込¥29,678~1箱(2500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類I=4(SW+ISO小形W組込)表面処理ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥33,980~税込¥37,378~1箱(1500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴