絞り込み
ねじの呼び
- M6(36)
- M8(35)
- M10(6)
- M12(6)
長さ(mm)
- 75
- 6(139)
- 8(198)
- 10(259)
- 12(367)
- 14(201)
- 15(293)
- 16(371)
- 18(195)
- 20(398)
- 22(149)
- 25(350)
- 28(91)
- 30(322)
- 35(311)
- 40(308)
- 45(234)
- 50(224)
- 60(94)
- 65(72)
- 70(72)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- 鉄(24)
種類
P=2(SW組込)(12)
P=3(SW+JISW組込)(11)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(2)
- カラー(2)
- クロメート(2)
- ゼロクローム(1)
- ダクロタイズド(2)
- ニッケル(2)
- ノンクローム(4)
- ユニクロ(2)
- 黒クロメート(1)
- 黒亜鉛(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(36)
- 1.25(34)
- 1.5(6)
- 1.75(6)
- 2.82(9山)(1)
1・1.25・1.5・1.75・2.82(9山)
取付穴形状
十字穴(24)
十字穴
頭部形状
六角アプセット(24)
六角アプセット
ねじ穴寸法
- No.2(20)
- No.3(23)
- No.4(12)
No.2・No.3・No.4
ブランド
- 八幡ねじ(1)
- 大阪魂(55)
八幡ねじ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(36)
M8(35)
M10(6)
M12(6)

(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(60個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥639税込¥7031パック(4本)当日出荷から5日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥3,898~税込¥4,288~1箱(60個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理ユニクロ頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥5,498~税込¥6,048~1箱(60個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷材質鉄色黒種類P=3(SW、W付)表面処理3価ブラック頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ダクロ)(小箱)
大阪魂¥5,498税込¥6,0481箱(60個)翌々日出荷から5日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理ダクロ頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/三価ステンコート)(小箱)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(160個)当日出荷から5日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価ステンコート頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,698~税込¥5,168~1箱(70個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
3カ-B B19(+)アプセットBT
大阪魂¥11,085税込¥12,1941袋(25個)5日以内出荷十字穴番号4ピッチ(mm)1.75寸法s(mm)19寸法k(mm)8ねじの呼びdM12ねじ部長さ(mm)全ねじ
8-3カW(+)アプセットP=2
大阪魂¥6,189税込¥6,8081個4日以内出荷から9日以内出荷ピッチ(mm)1.25寸法a(mm)6.7寸法S(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)3ねじの呼びM8
(+)A六角アプセット(鉄/黒クロメート)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(100個)翌々日出荷材質鉄(または標準)長さ(mm)75十字穴番号3寸法d(mm)(最大)8.2/(最小)8山数9寸法S(mm)12表面処理BC(黒クロメート)寸法e(mm)(最小)13.1頭部形状六角アプセット寸法K(mm)5寸法m(mm)7.3穴の形状十字穴ねじの呼びM8
『座金組込ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら