アプセットタッピンねじ :「クロメート」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(3)
M4.5(1)
M5(5)
M6(7)
M7(1)
M8(2)
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
長さ(mm)16
材質鉄
十字穴番号3
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
寸法d(mm)(最大)6.2/(最小)6
寸法S(mm)10
表面処理クロメート
寸法e(mm)(最小)10.9
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
寸法K(mm)3.5
寸法m(mm)6.2
穴の形状十字穴
1箱(300個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
『タッピングねじ』には他にこんなカテゴリがあります
アプセットタッピンねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。