絞り込み
頭部形状
なべ(1)
トラス(1)
皿(2)
長さ(mm)
- 20
- 6(3)
- 8(7)
- 10(6)
- 12(8)
- 16(6)
- 25(4)
- 35(1)
ねじの呼び
- M4(4)
取付穴形状
十字穴(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(1)
材質
- ステンレス(4)
ステンレス
ブランド
- ヤマシナ(4)
ヤマシナ

エバタイト(+)皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)
ヤマシナ¥529税込¥5821パック(15個)翌々日出荷材質SUS410寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.84頭部形状皿小頭寸法d3(mm)(最大)2.93/(最小)2.67寸法k(mm)1.75寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
エバタイト(+)ナベ (SUS410)(パック品)
ヤマシナ(2件のレビュー)¥529税込¥5821パック(17個)翌々日出荷エバタイトは従来の先端溝無しタッピングねじをベースに、高い締め付け性と、より良い作業性を持つタッピングねじです。 ねじ部の先端から3条のフルートを設け、軽快なねじ込みに最も理想的な3点接触と独特の一方通行形をそなえ、相手材を塑性変形しつつ、雄ねじを成形してねじ込む事が出来ます。材質SUS410頭部形状ナベ穴の形状十字穴
エバタイト(+)皿 (SUS410)(パック品)
ヤマシナ¥529税込¥5821パック(15個)翌々日出荷材質SUS410頭部形状皿寸法k(mm)1.75寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)6
エバタイト(+)トラス (SUS410)(パック品)
ヤマシナ¥529税込¥5821パック(15個)翌々日出荷から4日以内出荷材質SUS410ねじピッチ(mm)0.7寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.84頭部形状トラス寸法d3(mm)(最大)2.93/(最小)2.67寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)9.4ねじの呼びM4
『タップタイプ・ハイテクねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら