絞り込み
ねじの呼び
- M2.6
- 1/4(16)
- 5/16(13)
- 3/8(15)
- 1/2(10)
- M2(39)
- M2.5(28)
- M3(125)
- M4(130)
- M5(123)
- M6(117)
- M8(107)
- M10(93)
- M12(72)
- M14(37)
- M16(32)
- M18(19)
- M20(25)
- M24(17)
- No.10(13)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(1)
- 0.45(56山)(18)
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(7)
- 黄銅(真鍮)(15)
表面処理
- 生地/未処理(4)
ブランド
- TRUSCO(1)
- インサート(1)
- ツガミ(3)
- リコイルジャパン(1)
- 大阪魂(7)
- 廣杉計器(9)
- 日本スプリュー(3)
- 東海物産(9)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(39)
M2.6
M3(125)
M4(130)
M5(123)
M6(117)
M8(107)
M10(93)
M12(72)
M14(37)
ねじの呼びをもっと見る

メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用
日本スプリュー(61件のレビュー)¥889~税込¥978~1パック(10個)当日出荷から8日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産(30件のレビュー)¥529税込¥5821パック(12個)ほか当日出荷から翌々日出荷コストが安く、取り扱いが容易です。材質黄銅(カドミレス)
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(10個)当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
インサートねじ リコイル
リコイルジャパン¥3,598~税込¥3,958~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
インサートナット(黄銅ウルトラサートⅡ) HUD-Ⅱ(ウルトラサートⅡ)
廣杉計器(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ロックEサート(並目)
ツガミ¥4,698~税込¥5,168~1袋(50個)当日出荷から5日以内出荷母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
インサートナット ネジ込式 挿入治具 スリ割付専用/IR-00S
廣杉計器¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から7日以内出荷仕様スリ割付専用対象機種IRB-SW、IRB-SCW、IRU-SW、IRB-S、IRB-SC、IRU-SRoHS指令(10物質対応)対応
ビットインサート(スタンダード)SB(Z)タイプ(両面取り)(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)
東海物産¥37,980~税込¥41,778~1箱(2500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質黄銅(カドミレス)表面処理生地
カドミレスBSセイケイジインサ-トXZ
大阪魂¥667税込¥7341袋(26個)ほか翌々日出荷成型時インサートについて 成型時インサートとは「樹脂成型時に成形金型にセットし使用するインサート」です。 この種のインサートの形状はお客さまの金属形状に影響を受けることが多いため、 規格化していませんが、「各種形状、各種サイズ」を取りそろえております。 また使用時の注意として、「形成中、インサート固定時に金型ピンを使用する場合」金型ピンとインサート内径の調整を行ってください。 メーカー側ではお客様よりインサート内径に指示がない場合、JISⅡ級に沿い製作しています。 アヤメインサートについて 特徴 製品外径に「アヤメ状のローレット」が切ってあり、「トルク、引張力」にバランスが取れています。 形状 「溝」形状を追加することで「引張力」を強化可能です。 「貫通穴、止まり穴」を用意しています。 製品部番案内 〔形状記号〕 X →アヤ目ローレット H →平目ローレット S →片穴面取り Z →両面面取り Y →袋穴形状 E →溝入りタイプカドミレス
標準インサート(E-サート)並目
ツガミ¥3,998~税込¥4,398~1袋(50個)5日以内出荷母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
インサートナット ネジ込式 挿入治具 スリ割無専用/IR-00
廣杉計器¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から7日以内出荷仕様スリ割無専用対象機種IRB-W、IRB-CW、IRB、IRB-C、IRU-W、IRU、IRL-KW、IRL-BW、IRL-K、IRL-BRoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-2600(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)7日以内出荷材質黄銅t0.5ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ダッヂインサート) HFD-2600(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥3,998税込¥4,3981袋(50個)7日以内出荷材質黄銅d1.9寸法L(mm)6ねじ径M2.6D15.5寸法A(mm)4.05有効長(mm)(ねじ)4.5寸法B(mm)6.1寸法C(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応I+0.25
Eサート(ステンレス)(小箱)
ツガミ¥11,980税込¥13,1781箱(100個)翌々日出荷材質ステンレスねじピッチ0.45自由巻数(±1/4)(1D)4、(1.5D)6-5/8、(2D)9-1/4タップ下穴径最大(Φmm)2.79タップ下穴径最小(Φmm)2.7自由外径最大(Φmm)3.62自由外径最小(Φmm)3.24ねじの呼びM2.6
『スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります
- クリンチングファスナー
- インサートナット
- インサート