絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: インサート

699件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
スプリュー ユニファイ(UNC)(ステンレス) 日本スプリュースプリュー ユニファイ(UNC)(ステンレス)日本スプリュー(1件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス
カドミレスBSビットインサ-トカラ- 大阪魂カドミレスBSビットインサ-トカラ-大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌日出荷
ステン リコイル 大阪魂ステン リコイル大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌日出荷
ステンレス タングレスインサ-ト 2TNM 大阪魂ステンレス タングレスインサ-ト 2TNM大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌日出荷
アイサート アドバネクスアイサートアドバネクス
3,000税込3,300
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
インサートに方向性が無く、どちらからでも挿入が出来ます。タップ穴加工が不要なセルフタッピングタイプです。上下3個の外周部の穴で切粉を完全に回収する為、切粉の除去が不要です。
用途樹脂母材のねじ穴補強に最適なインサートナット。材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
インサートねじ リコイル リコイルジャパンインサートねじ リコイルリコイルジャパン
2,898税込3,188
1袋(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
インサートねじキット(電動工具用) フェルケルインサートねじキット(電動工具用)フェルケル
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。アダプター付きなので効率的な作業ができます。潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
セット内容アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、下穴用六角軸ドリル(シャンク径:6.35mm)、六角軸タップ(シャンク径:6.35mm)、六角軸インサートねじ挿入工具、六角軸折取工具、インサートねじ(10個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入、折取工具:工具鋼
エンザート TRUSCOエンザートTRUSCO
999税込1,099
1パック(9個)ほか
当日出荷
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂や木材等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
タングレスインサート TRUSCOタングレスインサートTRUSCO
619税込681
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
挿入工具 620型(機械加工用) KKVコーポレーション挿入工具 620型(機械加工用)KKVコーポレーション
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンザート337型(チップフリー/短寸) KKVコーポレーションエンザート337型(チップフリー/短寸)KKVコーポレーション
1,398税込1,538特価
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 三つ穴の切り刃が止まり穴になっているので、挿入時に出る切り粉を閉じ込めることができます。 挿入加工の食いつき時に僅かに切り粉が外に出ますが、大部分は止まり穴に収まるので切り粉の除去工程が不要です。
タングレスインサート M3 リコイルジャパンタングレスインサート M3リコイルジャパン(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM3-0.50適合ドリル径(mm)3.1自由外径最大(Φmm)4.35自由外径最小(Φmm)3.8
標準インサート(E-サート)ユニファイ細目 ツガミ標準インサート(E-サート)ユニファイ細目ツガミ
1,898税込2,088
1袋(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼ねじの種類ユニファイ細目ねじ
3/8"-24 [UNF]リコイルキット エスコ3/8"-24 [UNF]リコイルキットエスコ(1件のレビュー)
11,100税込12,210
1個
当日出荷
エスコ品番EA949VH-6A
平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)日本ドライブイット(1件のレビュー)
429税込472特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌日出荷
表面処理生地
ダッヂインサート フランジ型 FD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ダッヂインサート フランジ型 FD(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産
529税込582
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質黄銅(カドミレス)
インサートねじワークショップキット(電動工具用) フェルケルインサートねじワークショップキット(電動工具用)フェルケル
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。全てのツールが六角軸なので電動ドリルで挿入作業が完結できます。手作業に比べて効率が高まります。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。
用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。その他【インサート】DIN規格適合品適合【ボルトねじ】M5-M12トラスコ品番689-3095セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各10個、下穴用六角軸ドリル(品番:03083/03084/03085/03086/03087)、六角軸タップ(品番:03093/03094/03095/03096/03097)、六角軸インサートねじ挿入工具(品番:08093/08094/08095/08096/08097)、六角軸折取工具(品番:07093/07094/07095/07096/07097)、アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、収納用ケース材質インサートねじ:ステンレス、ドリル、タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入、折取工具:工具鋼、ケース:樹脂精度【インサート】ISO2級/6Hねじの呼びM5-M12
カドミレスBSセイケイジインサ-トXZE 大阪魂カドミレスBSセイケイジインサ-トXZE大阪魂
667税込734
1袋(20個)ほか
翌日出荷
タングレスインサート用挿入工具 フェルケルタングレスインサート用挿入工具フェルケル
5,198税込5,718
1本
当日出荷
タングレスインサートねじ専用の挿入工具です。入りの深さを調整できるロックナット付きです。六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(タングレス)のスペアです。
用途タングレスインサートねじの挿入に。シャンク径(Φmm)6.35
M20-1.5  [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコM20-1.5 [メトリック]リコイルキット(極細目)エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)505.8ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックアズワン品番64-7964-84ねじサイズM20-1.5(極細目)
タングレスインサート M6 リコイルジャパンタングレスインサート M6リコイルジャパン
2,698税込2,968
1袋(50個)ほか
4日以内出荷
用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM6-1.00適合ドリル径(mm)6.3自由外径最大(Φmm)7.95自由外径最小(Φmm)7.4
ロックEサート(ユニファイ細目) ツガミロックEサート(ユニファイ細目)ツガミ
2,198税込2,418
1袋(10個)ほか
5日以内出荷
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼ねじの種類ユニファイ細目ねじ
トレードシリーズリコイルキット用リコイルタップ#2 リコイルジャパントレードシリーズリコイルキット用リコイルタップ#2リコイルジャパン
3,798税込4,178
1本
当日出荷
適合35088
Eサート(ヘリサート(標準品(ステンレス/生地) 大阪魂Eサート(ヘリサート(標準品(ステンレス/生地)大阪魂
1,798税込1,978
1箱(1個)
翌日出荷
ねじの呼びM30-1.5D材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
Eサート(UNC(ステンレス/生地) 大阪魂Eサート(UNC(ステンレス/生地)大阪魂
409税込450
1パック(1個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
Eサート(ヘリサート(標準品(ステンレス/生地) 大阪魂Eサート(ヘリサート(標準品(ステンレス/生地)大阪魂
999税込1,099
1パック(1個)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)ねじの種類メートル並目
3/8"-24 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ3/8"-24 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VH-16
7/16"-14 [UNC]リコイルキット エスコ7/16"-14 [UNC]リコイルキットエスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VG-7A
# 8- 32  [UNC]リコイルキット エスコ# 8- 32 [UNC]リコイルキットエスコ
9,400税込10,340
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VG-1A
1/2"-13 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ) エスコ1/2"-13 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VG-18
3/8"-16 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ) エスコ3/8"-16 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ)エスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
エスコ品番EA949VG-16
#10-24 [UNC]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ#10-24 [UNC]リコイルインサートねじ(10コ)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VG-12
M14-1.5x14mm  リコイルインサートネジ(細目/5コ) エスコM14-1.5x14mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VE-14S
M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-8L
M16-1.5  [メトリック]リコイルキット(細目) エスコM16-1.5 [メトリック]リコイルキット(細目)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VA-16BA
M14-1.5  [メトリック]リコイルキット(細目) エスコM14-1.5 [メトリック]リコイルキット(細目)エスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VA-14BA
M10-1.0  [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコM10-1.0 [メトリック]リコイルキット(極細目)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VA-10CA
リペアキットM5 アキュレイトリペアキットM5アキュレイト
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
破壊され、ねじ山を失っためねじ箇所にコイル状の専用インサートを埋め込み、ねじ締結を甦らせます。
サイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
タングレスインサート ロッキングユニファイ細目 アキュレイトタングレスインサート ロッキングユニファイ細目アキュレイト
3,498税込3,848
1袋(50個)
3日以内出荷から4日以内出荷
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減 【フリータイプとの違い】 コイリング部中央の1巻が六角形になり、ボルトを締めつけます。フリータイプより締結力が上がります。 緩み止め防止機能が向上いたします。
タイプユニファイ細目ねじ用(ロッキングタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
タングレスインサート ユニファイ細目 アキュレイトタングレスインサート ユニファイ細目アキュレイト
2,998税込3,298
1袋(50個)
3日以内出荷から4日以内出荷
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減
RoHS指令(10物質対応)対応

スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります

インサート