「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(2)
M5(1)
M6(1)
M8(1)
M10(1)
M12(1)
その他(4)
完全埋め込みタイプで表裏とも、平坦な仕上がりのため、製品のコンパクト化に最適です。六角ボディを母材に埋め込ませるためにナットの回転を阻止し、溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。
材質鉄
表面処理生地
プレス圧入でM8~M12のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
ねじの呼びM12
ねじピッチ1.75
寸法H1(mm)7
材質鉄
寸法S(mm)16
寸法D(mm)15.9
表面処理生地
寸法B(mm)17
加工物穴径(mm)16
『スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります
- クリンチングファスナー
- インサートナット
- インサート
インサートナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。