その他ねじ :「下穴用」の検索結果

ねじ(樹脂)とは、樹脂で成型加工されたボルトです。金属で作られたボルトに比べると機械的強度は無く、金属製のボルトが使われていた部分への交換用としては使用できません。樹脂ボルトは金属製ボルトに比べて、錆びることが無く、化学薬品にも耐性があるため、力はさほどかからず、湿度が高い環境や、薬品に接する部分の部品締結に使用可能。一緒に使用する、ナットやワッシャーも同じ材質で作られたものがありますので、使用場所の環境条件を確認して、材質を選択してください。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Grass Tiomos M0 125°用の取り付けビスです。 扉厚 10mm以上 合板 MDF用です。
長さL(mm)10.5 ねじピッチ(mm)2.2 外径(Φmm)6.2 内径(Φmm)4.6 取付ドライバータイプ:PZ2プラス 種別全ネジ 仕上ニッケルメッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状 穴の形状十字穴
1セット(100個)
869 税込956
6日以内出荷

家具に適したユーロネジです。
用途金物の固定など ねじピッチ(mm)2.2 外径(Φmm)6.2 内径(Φmm)4.6 取付ドライバータイプ:PZ2プラス 種別全ネジ 仕上ニッケルメッキ 材質スチール タイプオルガボックス 穴の形状十字穴
1セット(100個)
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング