コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。
ハンマーで打つだけの簡単施工です。
ドライバー1本で取り外しも自在です。
安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。
笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。
材質ステンレス
1箱(100本)
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。
2018年トラスコ掲載ページ2 0568
呼びNPS-650
直径(Φmm)6
首下長(mm)50
下穴径(Φmm)6
頭径(Φmm)11
材質ステンレス
1箱(50個)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
端末おさえ金物取付ビス
アンカープラグ
防水層端末押え金物の効果をグッと高める!
全長(mm)36
ドリル径(Φmm)5~5.5
プラグ径(Φmm)5
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。