絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(4)
  • 大阪魂(4)
  • フィッシャー(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • エイ・ワイ・ファスナー(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
  • タイセイ(1)
  • 尾崎亀商店(1)
ねじの呼び
  • M8(2)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M14(1)
  • W5/16(1)
  • W3/8(1)
  • その他(4)
ドリル径(Φmm)
  • 3.8(1)
  • 4(2)
  • 4.8(2)
  • 5(3)
  • 5~5.5(2)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 8(4)
  • 15(1)
適合材
  • ALC(3)
  • コンクリート(3)
  • タイル(1)
  • 石材(1)
長さ(mm)
  • 14(1)
  • 25(3)
  • 32(1)
  • 35(4)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 50(2)
  • 75(2)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 3.8(1)
  • 4(1)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 16(1)
  • 80(1)
3.8・4・4.8・5・6・8・16・80
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(6)
  • SUS310S(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(76)
  • ABS(4)
  • ナイロン(45)
  • プラスチック(1)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • ポリプロピレン(PP)(11)
  • 塩ビ(PVC)(14)
埋め込み深さ(mm)
  • 25(1)
25
ねじ長さ(mm)
  • 14(1)
14
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
  • 生地/未処理(5)
3価ホワイト・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製) サンコーテクノプラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)サンコーテクノ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質スチール適合材コンクリート
ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱) KFC(ケー・エフ・シー)ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱)KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。
ドリル径(Φmm)15材質表面処理生地
コンクリート用プラグセット SK(新潟精機)コンクリート用プラグセットSK(新潟精機)
789税込868
1個
3日以内出荷
一目でわかるサイズ別カラープラグとドリルのセット品です
用途コンクリート、タイル、石材への木ねじ取り付け用セットにセット内容ドリルx1、木ねじx6、プラグx6材質プラグ/プラスチック、ドリル本体/炭素工具鋼、ドリル先端/超硬合金適合材コンクリート、タイル、石材
オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノオールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
2,898税込3,188
1箱(50個)ほか
当日出荷
埋め込み深さ(mm)25材質表面処理3価ホワイト
NKプラグ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂NKプラグ(鉄/生地)(小箱)大阪魂
1,298税込1,428
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
アイティプラグ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂アイティプラグ(鉄/三価ホワイト)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(25個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
オールプラグSPSタイプ スチール製 (ビス) パック品 サンコーテクノオールプラグSPSタイプ スチール製 (ビス) パック品サンコーテクノ
699税込769
1パック
4日以内出荷
材質スチール
オールプラグSPSタイプ スチール製 サンコーテクノオールプラグSPSタイプ スチール製サンコーテクノ
2,598税込2,858
1箱(100本)
4日以内出荷
材質スチールトラスコ品番558-8243RoHS指令(10物質対応)対応
アイティプラグ(鉄/生地)(小箱) エイ・ワイ・ファスナーアイティプラグ(鉄/生地)(小箱)エイ・ワイ・ファスナー
1,998税込2,198
1箱(25個)
当日出荷
材質表面処理生地
KOVターンプラグ 尾崎亀商店KOVターンプラグ尾崎亀商店
849税込934
1ケース(100本)
4日以内出荷
アングルや金物の固定に使用できるプラグビスです。
用途アングル・金物の固定材質スチール全長(mm)35ドリル径(Φmm)5~5.5ねじ径(Φmm)3.5プラグ径(Φmm)5
DTM用大ワッシャー DTM フィッシャーDTM用大ワッシャー DTMフィッシャー
26,980税込29,678
1セット(250枚)
当日出荷
外径80mm質量(kg)5内径(Φmm)11mm2018年トラスコ掲載ページ2 0568
外断熱用アンカー DHM フィッシャー外断熱用アンカー DHMフィッシャー
31,980税込35,178
1セット(250本)
当日出荷から翌々日出荷
一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。2018年トラスコ掲載ページ2 0568
KFC・ダブルX(ALCプラグ(鉄/生地) 大阪魂KFC・ダブルX(ALCプラグ(鉄/生地)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(50個)
翌々日出荷
ねじの呼びMD適合材ALC材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
スマートプラグ(SMT(鉄/生地) 大阪魂スマートプラグ(SMT(鉄/生地)大阪魂
3,198税込3,518
1箱(70個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネイルプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(800本)ほか
翌々日出荷
取り付けはハンマーでたたき込むのみで、取り外しはドライバー1本でOKです。
用途ALC・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに適合材ALC・コンクリート材質本体:ナイロン、ビス:スチール質量(kg)2頭部形状サラ
HITプラグ(鉄)  (小箱) 日本パワーファスニングHITプラグ(鉄) (小箱)日本パワーファスニング
7,498税込8,248
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質
セルボプラグビス タイセイセルボプラグビスタイセイ
1,998税込2,198
1ケース(100本)
4日以内出荷
端末おさえ金物取付ビス アンカープラグ 防水層端末押え金物の効果をグッと高める!
全長(mm)36ドリル径(Φmm)5~5.5プラグ径(Φmm)5

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートプラグ