コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。
ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
用途軽量物用コンクリートプラグ
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。
材質(本体)ナイロン製
適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
最強カラープラグ(従来品比)!
更に品質・強度がUPしました(従来品比)。
逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材
ドリル径(Φmm)6
寸法(mm)25
ねじサイズ4~5.4mm×長さ(取り付け物厚み+24mm)
最大引抜強度(kN)0.0087(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
最強カラープラグ(従来品比)!
最強カラープラグ(従来品比)!更に、品質・強度がUPしました(従来品比)。
逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材
ドリル径(Φmm)5
寸法(mm)22
ねじサイズ3.5~4.1mm×長さ(取り付け物厚み+20mm)
最大引抜強度(kN)0.0026(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
適合ねじ木ねじ、タッピングねじ
長さ(mm)60
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード
下穴径(Φmm)コンクリート:12
呼び径(mm)12
適合ねじ(mm)8~10
最大引張荷重(kN)7.02
穿孔深さ(mm)80
1箱(25本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。
4方向拡張固定による強固なグリップです。
給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工
適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード
材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
仕様箱入
適合ねじ木ねじ・タッピングねじ
最大引張荷重(kN)2
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。
エスコ品番EA947AC-3
材質ナイロン
下穴径(Φmm)8
適合ねじ4.5/6.2mm
プラグ(mm)Φ8×40
関連資料仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。
エスコ品番EA947AC-2
材質ナイロン
下穴径(Φmm)6
適合ねじ3.5/5.1mm
プラグ(mm)Φ6×30
関連資料仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。
エスコ品番EA947AC-1
材質ナイロン
下穴径(Φmm)5
適合ねじ2.7/4.1mm
プラグ(mm)Φ5×25
関連資料仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
1箱(50個)
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
呼びNPS-650
直径(Φmm)6
首下長(mm)50
下穴径(Φmm)6
頭径(Φmm)11
材質ステンレス
1箱(50個)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。
材質特殊ナイロン
適合ねじ木ねじ、タッピンねじ
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。