絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • ユニカ(1)
ねじの呼び
  • その他(1)
ドリル径(Φmm)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
適合材
  • ALC(1)
  • その他(1)
  • コンクリート(1)
  • ブロック(1)
長さ(mm)
  • 50(2)
材質
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(2)
樹脂
外径(Φmm)
  • 10(2)
10
埋め込み深さ(mm)
  • 50
  • 17(1)
  • 25(4)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 40(4)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • 70(1)
表面処理
  • その他(1)
その他
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂オールプラグ TRUSCO樹脂オールプラグTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1パック(16本)
当日出荷
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
エヌピープラグ NASタイプ ユニカエヌピープラグ NASタイプユニカ
1,098税込1,208
1箱(25本)
当日出荷から翌々日出荷
サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。材質特殊ナイロン表面処理NAS適合ねじ木ねじ適合材コンクリート、ブロック、ALC板

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートプラグ