コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
1箱(25本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。 配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
1箱(100本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
1箱(70本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど 適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
1パック(30本)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。
用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。 材質樹脂 適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
1箱(80本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転防止フィンによりドリル孔内での共回りを防止。 -40℃~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など。 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン) 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など
1箱(100個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
1箱(250本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

木ネジがコンクリート、ブロックの壁面に使えます!。割れない!抜けない!腐らない!
1箱(80本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。 材質(本体)ナイロン製 適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
1パック(16本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて丈夫なプラスチック製。 軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
用途軽量物用コンクリートプラグ 十字穴番号No.2 適合材コンクリート
1袋(6個)ほか
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。 材質本体:ナイロンビス:スチール 適合材ALC・コンクリート
1箱(100本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。 高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。
用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに! 適合材ALC、コンクリート、中空壁
1箱(30本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定感抜群! プラグの羽根がしっかりくい込む!
用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに 材質樹脂 適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
1箱(50本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて錆びません。ねじの深さに合わせてカットできます。 一目でわかるサイズ別カラー
用途コンクリート、タイル・石材等への木ねじの取り付けに。 材質プラスチック 適合材コンクリート、タイル・石材
1パック(40本)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。 材質スチール 適合材コンクリート
1箱(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽くて丈夫なプラスチック製。 軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
用途軽量物用コンクリートプラグ 適合材コンクリート
1袋(9個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最強カラープラグ(従来品比)! 更に品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材 ドリル径(Φmm)6 寸法(mm)25 ねじサイズ4~5.4mm×長さ(取り付け物厚み+24mm) 最大引抜強度(kN)0.0087(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
1個(96本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
材質樹脂 適合材コンクリート、ブロック
1箱(70本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニューエールプラグ
最強カラープラグ(従来品比)! 最強カラープラグ(従来品比)!更に、品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材 ドリル径(Φmm)5 寸法(mm)22 ねじサイズ3.5~4.1mm×長さ(取り付け物厚み+20mm) 最大引抜強度(kN)0.0026(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
1個(135本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。 材質(本体)ナイロン製 適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル 材質(ビス)スチール製
1パック(14本)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。 材質ステンレス
1箱(100本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定感抜群!プラグの羽根がしっかりくい込む!
用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに 材質6ナイロン 適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
1箱(100本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アックスブレーンネイルプラグ70本入
ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。
用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。 寸法(mm)6×42 下穴径(Φmm)6.0~6.4 適合材ALC、コンクリート 引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)2.0、(ALC)0.7
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネイルプラグ
取り付けはハンマーでたたき込むのみで、取り外しはドライバー1本でOKです。
用途ALC・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに 適合材ALC・コンクリート 材質本体:ナイロン、ビス:スチール 質量(kg)2 頭部形状サラ
1セット(800本)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。
用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。 寸法(mm)5×35 下穴径(Φmm)4.2~4.3 適合材ALC、コンクリート 引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)1.2、(ALC)0.35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

フィッシャーSXプラグ グリーン
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工 適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード 材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 仕様箱入 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ 最大引張荷重(kN)2
1セット(20本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材などに。 材質ポリアミド6(ナイロン) 適合材ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材など
1パック(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アックスブレーンネイルプラグBOXセット
ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。1,000本入りお買い得セット。
用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。 下穴径(Φmm)4.2~4.3 適合材ALC、コンクリート 引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)0.9、(ALC)0.3
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量物取付工事(コンクリート・ブロック・タイル)にご使用いただけます 耐熱/耐寒性(-50~100℃)に富む 耐蝕性に優れる 耐候性に優れる 驚異の引張強度、確実な固定!
材質ポリエチレン 適合材コンクリート、ALC
1箱(170本)ほか
650 税込715
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィッシャーSXプラグ SX(25本入)
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 適合ねじ木ねじ、タッピングねじ 長さ(mm)60 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード 下穴径(Φmm)コンクリート:12 呼び径(mm)12 適合ねじ(mm)8~10 最大引張荷重(kN)7.02 穿孔深さ(mm)80
1箱(25本)
1,298 税込1,428
翌日出荷

アックスブレーンネイルプラグ135本入
ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。
用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。 寸法(mm)5×25 下穴径(Φmm)4.2~4.3 適合材ALC、コンクリート 引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)1.1、(ALC)0.3
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

アックスブレーンネイルプラグ160本入
ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。
用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。 寸法(mm)4×25 下穴径(Φmm)4.2~4.3 適合材ALC、コンクリート 引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)0.9、(ALC)0.3
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1箱(100本)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭化学工業ストロングプラグ
エコ商品
打ち込みやすく空転の心配がありません。 使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!! 品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!
用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用 適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)ほか
899 税込989
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります