コンクリートプラグ :「.釘」の検索結果
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。
関連キーワード
下穴をあけ釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。
ドライバーでゆるめます。
下穴はプラグ直径と同じサイズの穴をあけて下さい。
入数は100本入りです。
-40~80℃範囲内で使用して下さい。
ポリアミド(合成繊維の一種)製
コンクリート、石、ALC、レンガ、石こうボード、中空のブロックに使用できます。
下穴をあけ、釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。
ネジを緩めると、取り外せます。
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。