中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(5)
M5(4)
M6(14)
M8(17)
M10
M12(3)
W3/8(8)
その他(6)
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。 材質(本体)スチール製 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(6本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(50個)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。 材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
1パック(3本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。 締付板厚(mm)1~10 付属品ステンレスナット・ワッシャー付 種別おねじタイプ 適合材ALCパネル
1セット(25本)
9,198 税込10,118
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ITハンガー サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノITハンガー
RoHS
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25本)
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ITハンガー ステンレス サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノITハンガー ステンレス
RoHS
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です 材質ステンレス 適合材中空壁 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25本)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サンコーテクノアメラハンガー
RoHS
ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品
用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(8本)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(50本)
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け 材質ステンレス
1箱(50本)ほか
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネグロス電工ITLハンガー
露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。 盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。 ALC板に使えます。
ねじ径M10 適合ドリル径(mm)17 引張強度N(kgf)980(100) 最小中空幅(mm)57
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。 材質スチール 表面処理三価クロメート処理 適合材ALCパネル
1セット(25本)
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質スチール、表面処理:三価クロメート処理 長さ(mm)110 下穴径(Φmm)17 ねじ長さ(mm)79 付属品座付ナット トラスコ品番491-6573 質量(g)81.6 締付板厚(mm)1~10 プレート長さ(mm)55 最大取付物厚さ(mm)10 最大引張荷重(kN)6.4 必要中空幅(mm)57
1セット(25本)
9,198 税込10,118
当日出荷

『石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります