絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(7)
  • 大阪魂(5)
  • TRUSCO(2)
  • ネグロス電工(1)
  • ユニカ(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
ねじの呼び
  • M8
  • M3(1)
  • M4(6)
  • M5(4)
  • M6(14)
  • M10(18)
  • M12(3)
  • W3/8(9)
  • その他(6)
適合材
  • ALC(1)
  • その他(2)
  • 中空壁・母材(3)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(8)
  • SUSXM7(1)
  • (6)
長さ(mm)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 40(7)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 50(6)
  • 52(1)
  • 55(1)
  • 60(6)
  • 65(1)
  • 70(4)
  • 75(1)
  • 80(5)
  • 90(3)
  • 100(3)
  • 110(1)
  • 135(1)
22・25・30・32・35・40・42・45・50・52・55・60・65・70・75・80・90・100・110・135・長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
  • 9(7)
  • 12(2)
  • 16(1)
  • 20(1)
9・12・16・20
ねじ長さ(mm)
  • 15(3)
  • 20(7)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 30(6)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 40(6)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 50(6)
  • 52(1)
  • 55(1)
  • 56(1)
  • 60(5)
  • 70(3)
  • 81(1)
  • 96(1)
15・20・21・22・25・30・32・35・40・42・45・50・52・55・56・60・70・81・96
外径(Φmm)
  • 8(1)
8
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(2)
3価クロメート・3価ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITハンガー ネグロス電工ITハンガーネグロス電工(10件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
ITハンガー TRUSCOITハンガーTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(8本)
当日出荷
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質ステンレス
ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)大阪魂(6件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
材質ステンレス
T-ロック TLSタイプ(ステンレス) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)ユニカ(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質ステンレス
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)TRUSCO
1,898税込2,088
1パック(4本)
当日出荷
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
ITハンガー サンコーテクノITハンガーサンコーテクノ
9,498税込10,448
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
ITハンガー ステンレス サンコーテクノITハンガー ステンレスサンコーテクノ
12,980税込14,278
1箱(50本)
当日出荷から14日以内出荷
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式) サンコーテクノ中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)サンコーテクノ(1件のレビュー)
50,980税込56,078
1セット(50本)
当日出荷から4日以内出荷
貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。締付板厚(mm)1~10付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ適合材ALCパネル
パットアンカー(ボルトなし) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ボルトなし)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー・ワッシャー材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)タイプ六角ボルト(ボルトなし)径(Φmm)ワッシャー:26ドリル径(Φmm)20適合材中空壁面ボルト(mm)75以上引張強度(N)588ねじの呼びM8取付厚(mm)壁+取付物:30以下
ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM8ドリル径(Φmm)9プレート長さC(mm)30材質表面処理3価ホワイト締付トルク(N・m)5~6
ステンITハンガー 大阪魂ステンITハンガー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質ステンレス
アメラハンガー サンコーテクノアメラハンガーサンコーテクノ
19,980税込21,978
1箱(50本)
4日以内出荷
ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品
用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができますRoHS指令(10物質対応)対応
ITハンガーITタイプ スチール製 パック品 サンコーテクノITハンガーITタイプ スチール製 パック品サンコーテクノ
1,998税込2,198
1パック(12本)
4日以内出荷
材質スチール
ITハンガーITWタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノITハンガーITWタイプ ステンレス製 ミリねじサンコーテクノ
20,980税込23,078
1箱(50本)
4日以内出荷
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス) サンコーテクノアメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け材質ステンレス

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

中空壁用アンカー