絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • 若井産業(2)
  • ネグロス電工(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M4(3)
  • M5(1)
  • M8(2)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS303(1)
  • SUS304(3)
  • (4)
長さ(mm)
  • 39(1)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
ドリル径(Φmm)
  • 12
  • 5(1)
  • 7.5(6)
  • 8(5)
  • 9(9)
  • 9.5(2)
  • 11(9)
  • 13(3)
  • 13.5(2)
  • 14(11)
  • 15(2)
  • 16(5)
  • 17(4)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 21.0(1)
  • 22(4)
適合材
  • 中空壁・母材(2)
中空壁・母材
ねじ長さ(mm)
  • 21(1)
  • 30(1)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 60(1)
21・30・40・50・60
表面処理
  • クロメート(1)
クロメート
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(3)
M5(1)
M8(2)
ITハンガー ネグロス電工ITハンガーネグロス電工(10件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)大阪魂(6件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
材質ステンレス
パットアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに。 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、 壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など付属品ナベ小ネジセット内容AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質SPHC(三価クロメート)長さ(mm)40下穴径(Φmm)12表面処理クロメートボルトM4×40mmA×B×C(mm)本体:7×8×39取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下ねじの呼びM4入数(個)10最大引抜強度N(kgf)245(25)
パットアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー・ナベ小ネジ M5×75mm・ワッシャー(各10個)材質スチールドリル径(Φmm)12(下穴)寸法(A×B×C)(mm)7.5×9×47取付可能厚(mm)20以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)343(35)ワッシャー外径(mm)Φ17
パットアンカー(ネジなし) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ネジなし)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)適合材中空壁面セット内容パットアンカー・ワッシャータイプナベ小ネジ(ネジなし)
パットアンカー(ステンレス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ステンレス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質本体・ネジ・ワッシャー:SUS304長さ(mm)39質量(g)10ドリル径(Φmm)(下穴):12本体寸法(mm)7×7.5×39ねじ径M4適合材中空壁ボルト(mm)M4×40取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下最大引抜強度N(kgf)245(25)ワッシャー外径(mm)14
パットアンカー(ステンレス・ネジなし) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ステンレス・ネジなし)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1パック(10個)
欠品中
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー ワッシャー材質本体・ワッシャー:SUS304質量(g)7ドリル径(Φmm)(下穴):12本体寸法(mm)7×7.5×39ボルト(mm)M4×40以上(推奨)取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下最大引抜強度N(kgf)245(25)ワッシャー外径(mm)14
ステンレス メカナットM6 若井産業ステンレス メカナットM6若井産業
9,704税込10,674
1箱(50本)
5日以内出荷
〇専用工具が不要(かしめ工具不要で添付部品にも最適)〇厚板の裏側にナットが入る〇板ナットで強力固着
用途中空建材材質SUS303奥行(mm)【裏面必要奥行】20以上下穴径(Φmm)12適合板厚(mm)10~60
メカナット M6(50本) 若井産業メカナット M6(50本)若井産業
10,750税込11,825
1箱(50本)
5日以内出荷
〇専用工具が不要(かしめ工具不要で添付部品にも最適)〇厚板の裏側にナットが入る〇板ナットで強力固着
用途中空建材材質鉄めっき奥行(mm)【裏面必要奥行】20以上下穴径(Φmm)12適合板厚(mm)10~60

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

中空壁用アンカー