中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
W3/8(1)
石膏ボードやベニヤ板等の中空構造壁への配電盤等の固定に最適です。取付物の厚さに合わせてボルトの長さを選定できるので、安定した強度を発揮します。
用途石膏ボードなどの中空壁に配電盤などの固定に。 トラスコ品番250-2887 材質鉄、表面処理:三価クロメート 長さ(mm)75 寸法(mm)必要中空部:80以上 径(Φmm)フック部:20.5 下穴径(Φmm)21.0 プレート長さ(mm)75 最大取付物厚さ(mm)ボード厚+60以上 最大引張荷重(kN)1.20 ねじの呼びW3/8 外径(mm)20.5 必要中空幅(mm)80以上
1箱(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷

『石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります