絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(3)
  • TRUSCO(2)
  • ネグロス電工(1)
  • ユニカ(1)
  • マーベル(1)
  • 若井産業(1)
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M8(7)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • (6)
長さ(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 40(5)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 50(4)
  • 52(1)
  • 55(1)
  • 60(4)
  • 65(1)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 80(3)
  • 90(2)
  • 100(2)
ドリル径(Φmm)
  • 9
  • 5(1)
  • 7.5(6)
  • 8(5)
  • 9.5(2)
  • 11(9)
  • 12(9)
  • 13(3)
  • 13.5(2)
  • 14(11)
  • 15(2)
  • 16(5)
  • 17(4)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 21.0(1)
  • 22(4)
適合材
  • 石膏ボード(1)
石膏ボード
外径(Φmm)
  • 6.8(1)
  • 8(1)
6.8・8
ねじ長さ(mm)
  • 15(2)
  • 20(6)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 32(2)
  • 35(1)
  • 40(4)
  • 42(1)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 52(1)
  • 55(1)
  • 60(3)
  • 70(2)
15・20・25・30・32・35・40・42・45・50・52・55・60・70
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(2)
3価クロメート・3価ホワイト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
特価
本日3月24日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(1)
M8(7)
ITハンガー ネグロス電工ITハンガーネグロス電工(10件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
ITハンガー TRUSCOITハンガーTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(8本)
当日出荷
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質ステンレス
T-ロック TLSタイプ(ステンレス) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)ユニカ(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質ステンレス
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)TRUSCO
1,898税込2,088
1パック(4本)
当日出荷
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM8ドリル径(Φmm)9プレート長さC(mm)30材質表面処理3価ホワイト締付トルク(N・m)5~6
ボードプラグ フックタイプ マーベルボードプラグ フックタイプマーベル
2,598税込2,858
1箱(50本)
当日出荷
新建材・石こうボード・中空構造壁の作業に使えます。傘が開いて固定します。ドライバー一本で作業が可能です。フックタイプです。
用途石こうボード・合板の中空壁面への器具取り付けに。トラスコ品番115-1178材質スチールタイプフック下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)32適合板厚(mm)3~9外径(mm)6.8
セーフティボードアンカー 若井産業セーフティボードアンカー若井産業
1,398税込1,538
1パック(30本)ほか
当日出荷
従来のメーカーボードアンカーと比べて施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができる安全な金属製カサ式アンカーです。施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができます。ねじが空回りすると施工完了します。ボードアンカーリベッター不要です。
用途ルームエアコン備付板取付補強用にせっこうボード壁用付属品専用ドリル1本材質下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)45ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)9.5~12.5適合材石膏ボード最大取付物厚さ(mm)1ねじの呼びM4

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

中空壁用アンカー