4ページ目: ParkerTAIYOのコンプレッサー・空圧機器・ホース
シリンダ内径40
作動方式複動形
取付支持形式基本形
クッション両側クッション付
シリーズ10A-6
構造複動形片ロッド
シリンダ内径32
作動方式複動形
取付支持形式基本形
クッション両側クッション付
シリーズ10A-6
構造複動形片ロッド
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット
トラスコ品番521-2487
接続口径Rc1/4
全長(mm)146
全幅(mm)45
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
設定圧力(MPa)0.05~0.85
ドレン貯容量(cm3)9.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
種別3、5ポート直動形電磁弁
切換方式-
配管形式-
形式-
ポート数-
使用圧力範囲(MPa)-
定格電圧(V)-
シール方式-
位置数-
作動方式-
使用流体-
ポートサイズ-
種別インスタント継手
使用圧力範囲(MPa)0~1
使用流体空気
回転部へエアー・電気を送れる回転継手。回転部分はメタルシール方式で耐久性は抜群。電気部はユニワイヤ伝送ラインに直結。
シール方式メタルシール
使用流体空気
ねじの種類Rc
種別手動弁
配管形式直接
シール方式メタルシール
バルブ種類メカニカルバルブ
ピストンロッドと被動体間の偏心を吸収し軸心を合わせるカプラ
用途エアシリンダのピストンロッド先端取付け専用
形式基本形、フランジ形、フート形
2ステップ、3ステップ送りが可能なベーン形揺動アクチュエータ
使用流体空気
仕様手動弁
種別手動弁
シール方式メタルシール
バルブ種類セレクトバルブ
1個
¥65,980
税込¥72,578
62日以内出荷
材質(本体)樹脂
種別エアマフラ
消音効果(dB)30以下
使用流体空気
圧力損失が少なく優れた通気性能。豊富なバリエーション。
種別インラインフィルタ
シリーズLF
シリンダー径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)10
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)50
クッションあり
シリーズ10S-1G
ロッド先端ねじめねじ
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~+60(但し、凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
使用流体空気
操作角度(°)90
耐圧力(MPa)1.5
給油不要(給油でも可)
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。