用途外部出入り口等
材質(本体)SUS304
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。
取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途木製門扉・木製建具。
寸法H(mm)4.8
寸法d(mm)57
寸法a(mm)75
寸法C(mm)16
南京錠で施錠できます。RoHS対応品です。
用途鋼製建具
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
大形扉などのより強度の必要とする個所に最適です。
受座の穴径を従来品より大きくし取り付け後のズレに対応しました。
取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途大型鋼製門扉・鋼製建具。
寸法H(mm)4.8
寸法d(mm)50
寸法a(mm)120
門扉固定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。