さらに商品を絞り込む
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • その他(2)
  • アルミ(16)
  • スチール(9)
  • ステンレス(38)
  • 亜鉛合金(22)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
真鍮丸球ネジ締 WAKI(和気産業)真鍮丸球ネジ締WAKI(和気産業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
簡単な引き違い戸ロックにご使用いただけます。
トラスコ品番333-8084材質真鍮幅(mm)15高さ(mm)55
面付ガラスカマ錠ストライクボックス付 CLS30型 表示器付 LAMP(スガツネ工業)面付ガラスカマ錠ストライクボックス付 CLS30型 表示器付LAMP(スガツネ工業)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
ガラスカマ錠 CLS10とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。<br />表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。<br />ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。<br />同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS38型もあります。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4質量(g)850適合ガラス厚(mm)8、10、12
面付ガラスカマ錠 CLS10型 表示器付 LAMP(スガツネ工業)面付ガラスカマ錠 CLS10型 表示器付LAMP(スガツネ工業)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
ガラス引戸用のカマ錠です。<br />表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。<br />ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。<br />同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS18型もあります。
用途ガラス引戸用のカマ錠です。付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)ストライクプレート十字穴付皿タッピンねじ(2本)プラグ(2本)六角棒スパナ呼び4質量(g)470適合ガラス厚(mm)8、10、12

引き戸錠』には他にこんなカテゴリがあります

戸先鎌錠特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら