バイク用品 :「回転」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0103。プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。色[カラー]:ブラック。サイズ:3/8インチ。材質[素材]:スチール + P V C。使用箇所:汎用。内容量[数量]:1個。特記事項:プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0095,PGR0103,PGR0104
用途プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。 材質スチール + P V C ブラック サイズ3/8インチ 商品(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0095,PGR0103,PGR0104 使用箇所汎用
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

レースカウルなどのスピードが必要とされるファスナー部に利用されるクイックファスナーです。6mm穴にベース側を挟めばツールレスのネジ代わりとしても利用できます。2setリング式のハンドルのおかげで工具が無くてもカウルなどの脱着用のネジ代わりとして使用できるベース側も含めたセットになっています。リング部は1/4回転で着脱が可能です。
用途カウルなど6mm穴用 シルバー タイプクイックファスナー6mm穴用2set
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC201。ETCアンテナステー Aタイプ ETC2.0に対応! 主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適! 360°回転。販売備考:クラッチレバーホルダー部ボルトへ固定するタイプです。※付属ボルトM6xL30xP1.0。タイプ:Aタイプ クラッチホルダータイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:37mm×39mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:クラッチレバーホルダー部。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC202,ETC203,ETC204。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。 その他リペア:無し 適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31 材質スチール ブラック/カチオン塗装 タイプAタイプ クラッチホルダータイプ 型番ETC 関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC202,ETC203,ETC204 使用箇所主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適です。ETC2.0対応商品。 サイズ(mm)貼付有効面:37×39 使用場所クラッチレバーホルダー部 表面仕上げブラック/カチオン塗装
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC101。ETCアンテナステー Aタイプ 主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適! 360°回転。販売備考:クラッチレバーホルダー部ボルトへ固定するタイプです。※付属ボルトM6xL30xP1.0。タイプ:Aタイプ クラッチホルダータイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:33mm×36mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適です。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:クラッチレバーホルダー部。リペア:無し。関連商品:品番:ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204。適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51W
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。 その他リペア:無し 適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51W 材質スチール ブラック/カチオン塗装 タイプAタイプ クラッチホルダータイプ 型番ETC 関連規格【商品】品番:ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204 使用箇所主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適です サイズ(mm)貼付有効面:33×36 使用場所クラッチレバーホルダー部 表面仕上げブラック/カチオン塗装
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷