バイク用品 :「車載用工具」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
いざという時の車載ツールセット。
ツーリング中のトラブルに対応するため、コンパクトながら役立つ工具をセットにしました。
先端を付け替えるだけで+/-ドライバーから六角ソケットまで対応。
グリップやエクステンションバーはギアレンチと連結可能。ラチェット機能により作業効率がアップします。
エクステンションバーで延長すれば、奥にあるパーツまで工具が届くことで作業の幅が広がります。
セット内容1/4エクステンショングリップ、1/4エクステンションバー、ワンプッシュリリース付ソケット変換アダプター、首振りコンビネーションギヤレンチ、1/4ソケット(8、10、12、ビット用)mm、1/4ソケット:+ビット(#1、#2、#3) / -ビット(#4、#5、#6)、六角ビット(4、5、6、8)mm、ソケット用レール 135mm、1/4ソケットレール用コマ 4個、ビットホルダー10穴
1セット
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
フレキシブルホースを組み合わせたペンシルタイプのエアゲージ。ブレーキローターやスポークに邪魔されることなく空気圧を測定でき、フレキシブルホース部は分割できるので、携帯にも便利です。車載工具入れにも収納可能。50kpa単位で数値表記。10kpa単位でドット(点)表記
寸法(mm)ペンシル部/全長140、外径 Φ9.7(最大Φ12.5)、フレキシブルホース部/全長185、外径 Φ10(最大Φ12.5)
測定範囲(kPa)50~350
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
ツールバッグサポートとしても使えるタンデムライダー用バックレスト。
体格に合わせてパッド位置を上下2ポジション調整可能(上下25mm変更可能)。
別売のヘンリービギンズ ツールバッグ(品番:98771/98773)をパッド背面に装着可能。
車載工具など収納することで、ツーリング先でのトラブルにも対処。
グラブバーキャリア(品番:39583)とサドルバッグサポート(品番:38523/38524)の同時装着が可能。
【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A]
ツールバッグ使用時の最大積載重量:2kg(バッグ込みの重量)
適合ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A]
適合車種エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A]
1セット
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
純正に近い形状ながらライダー部分を削ってスリムにし、座面を約20mmダウンさせたローダウンシート。ウレタン形状や表皮は純正のフォルムに近づけることで、あからさまな「ローダウン感」を感じさせません。一体成型のスーパーウレタンの硬さ・弾力性により、ライダーの体重をシート全体で受け止めて長時間座っていても疲れにくい。シートベース組み込み済み。取り付けには純正のシート金具を流用し、車載工具の取り付けも可能。フレームとの接点にはクッションゴムを貼り付けてあり、車体側を傷つけない仕様です。
用途適合車種:GB350(21-23) [2BL-NC59/8BL-NC59] 。純正のフォルムに近いローダウン感がなく、純正比約20mmダウン。一体成型のスーパーウレタンで長時間のライディングでも疲れにくい。シートベース組み込み済み。取り付けには純正のシート金具を使用。フレームと接点にはクッションゴム付きで車体側の傷付け防止
適合GB350(21-23) [2BL-NC59/8BL-NC59]
ACサンクチュアリー完全監修。デイトナ×サンクチュアリーのコラボレーションモデル。リアルコンプリートマシン「RCM」へも搭載されるCOZYシートです。900 SuperFour(Z1)の純正シートパターンをオマージュ。レザーパターンまでこだわり、エッジを強調したフォルムになっています。一体成型のスーパーウレタンの硬さ・弾力性により、ライダーの体重をシート全体で受け止めて長時間座っていても疲れにくいです。着座部分は約15mmの適度なシートダウン量により、操縦性&安定性を向上させます。シートベースに取付金具、ダンパーが組み込み済みで、純正車載工具で取り付けが可能。シートベースにRCMのエンブレム付きです。【適合車種】。Z900RS(18-24)。Z900RS CAFE(18-24)。Z900RS SE(22-24)
用途適合車種:Z900RS/CAFE/SE(18-24)。「デイトナ×サンクチュアリー」RCM搭載シート。900 SuperFour(Z1)の純正シートパターンをオマージュ。車種専用PP製ベース付きCOZY(コージー)シート。純正シートと交換するだけのお手軽仕様。一体成型のスーパーウレタンで長時間のライディングでも疲れにくい。ライダー側:約15mmダウン、タンデム側:純正同等で操縦性と安定性を向上
適合Z900RS(18-24)/Z900RS CAFE(18-24)/Z900RS SE(22-24)
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。