バイク用品 :「20cc」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
後付けフォグランプのON/OFF状態が一目でわかるフォグランプスイッチ。ONの状態でインジケーターが緑色に発光いたします。フォグランプを繋ぐ配線は予め2個分備わっている為、左右同時に制御可能です。スイッチ本体の固定はハンドルクランプタイプ。 ※フォグランプ使用時のご注意 ・メインキーOFF時:1mA以下・待機消費電力:1.5mA±0.5・消費電力:20mA±0.5の為、バッテリーが消耗しやすくなりますので、バッテリー電圧のチェックを、こまめに行って下さい。 ・発電容量の少ないバイク(125cc以下)は、バッテリー上がりに注意して下さい。 ・合計26W以上のフォグランプを使用される場合には、サージ対策されたリレーを併用して下さい。 ・保安基準に基づいて、フォグランプを固定して下さい。
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

KIJIMA(キジマ)ヘルメットロック
クラシカルなボンネビルシリーズで1200ccまで排気量がアップしたT120に対応したヘルメットロックが登場!左側マウントレール/グラブレールと共締め。 スチール製ブラック仕上げ
適合ボンネビルT120
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷