バイク用品 :「エア」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。半ツヤ。常乾又は焼付。
用途2輪車、自動車の排気マフラーの補修に最適です。 タイプ半ツヤ 耐熱温度(℃)550 塗布面積(m2)1.5-2.0(標準) 危険等級 乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃)) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 色番日塗工No/EN-15 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。ツヤ消し。常乾又は焼付。
用途2輪車、自動車、暖房器具、焼却炉、煙突、加熱部品の補修に最適です。 タイプツヤ消し 耐熱温度(℃)650 塗布面積(m2)1.5-2.0(標準) 乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃)) 色番日塗工No/EN-20
1本(300mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)