GIVI リアボックス 29L モノロックケース B29N2GIVI(ジビ)3日以内出荷
原付二種スクーターにピッタリなサイズ。29Lのモノロックケース。
2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。
シンプルなデザインが車種を選ばず、多くの車体にもマッチします。
モノロック用の汎用ベース付属。
付属品汎用ベースプレート MP60N質量(kg)(ベースプレート込み):3.1色ブラック(未塗装)容量(L)29最大積載量(kg)3内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×320×303外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×399×309
プーリーNTB税込¥2,968~¥2,698~
コブラロックTNK工業(SPEEDPIT)税込¥3,298~¥2,998~