絞り込み
ブランド
  • Vipros(ヴィプロス)
  • モノタロウ(97)
  • ホンダ(462,106)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,374)
  • スズキ(46,611)
  • Kawasaki(43,801)
  • TAKEGAWA(武川)(6,470)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,264)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3,047)
  • KITACO(2,904)
  • CF POSH(2,579)
  • POSH Faith(2,420)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,974)
  • KIJIMA(キジマ)(1,840)
  • PMC(1,552)
  • ハリケーン(1,343)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(1,278)
  • brembo(1,251)
  • AFAM(アファム)(1,241)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,193)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,182)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レイキッシュ(耐高荷重型低粘度チェーンオイル) Vipros(ヴィプロス)

    レイキッシュ(耐高荷重型低粘度チェーンオイル)

    Vipros(ヴィプロス)(26件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    即効性の浸透力があり、チェーンの細部まで素早く浸透。極めて薄い極圧系潤滑被膜を金属表面に吸着させます。 低粘度なのでワイヤーや変速機などの汚れ付着、べたつきを嫌うパーツの潤滑としても使用できます。
    用途チェーン・ベアリング・スプロケットなどの潤滑・保護に。 チェーンやベアリング、ブレーキブルードなど各パーツの脱脂洗浄、各種シールチェーンに対応。成分合成エステル化合物、フッ素、極圧添加剤、石油系炭化水素、LPG使用方法缶を立て約5cm~10cm離してスプレーしてください。スプレーボタンを押すだけで中の液体を噴霧状に塗布できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.086L危険物の性状水溶性
  • クリーンイノベーター(コーティング剤) Vipros(ヴィプロス)

    クリーンイノベーター(コーティング剤)

    Vipros(ヴィプロス)(14件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(240mL)
    当日出荷
    油汚れ・軽い水垢汚れ・タバコのヤニ・ほこりを簡単に洗浄、高級感あふれる光沢に仕上げます。 汚れを落とすのと同時にコーティングができるので洗浄剤とコーティング剤をそれぞれ用意する必要がありません。 屋外で使用する場合も劣化を起こしにくく最大で約6ヶ月間被膜効果が持続します。(使用する状況によって異なります) 従来のワックス・コーティング剤と違い、すべてのプラスチックに使用できます。 コーティング被膜の表面が硬化、自動車やバイクなどのボディにキズを付きにくくします。 わずかに柑橘系の香りがするだけなので車のダッシュボードや内窓のヤニなど、ルームクリーニングにも使用できます。 洗車時のキズ、バフ傷を一時的に隠す効果もあります。
    用途自動車・バイク・自転車・航空機・ジェットスキー・レーシングカートなどの外装、内装(塗装面・ガラス・樹脂・メッキ・ホイール・ヘルメット(シールド可)などの洗浄+コーディング+撥水成分樹脂族炭化水素類ジメチルポリシロキサン等使用方法(1)使用する前に容器を上下によく振ります。使用する際は必ず噴射口を確認し、まっすぐに立てた状態で使用してください(2)対象から5~10cmほど離した状態で適量スプレーします。ボディが濡れている状態でもお使いいただけます。(3)乾いたやわらかいウエス、またはスポンジで塗りのばして汚れを除去します。(4)仕上にキレイなウエスで乾拭きします。マイクロファイバークロスを使用するとより一層きれいに仕上がります。(5)ケイ素系ガラスコーティングの完了です。光沢・肌ざわりをお確かめ下さい。重ね塗りすることで被膜・光沢がさらに増します。適合材ポリプロピレン (PP)・ポリアミド (PA)・ポリカーボネート (PC)・ABS樹脂 (ABS)・アクリル樹脂 (PMMA)危険物の類別非危険物
  • グレサージュ(耐高荷重型耐久系チェーンオイル) Vipros(ヴィプロス)

    グレサージュ(耐高荷重型耐久系チェーンオイル)

    Vipros(ヴィプロス)(9件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(300mL)
    当日出荷
    エステル系のベースオイルに極圧添加剤+PTFEを配合し、三層構造の強力な皮膜を形成、金属面に化学吸着してチェーン・ベアリング・スプロケットなどのパーツを金属摩擦から保護します。(使用温度 -53℃~+250℃) セミウェットタイプ(低粘度)でありながら極圧試験(皮膜強度)で負荷1,000kgを超え、水噴霧状態においても負荷900kgを超えるなど、様々なシーンで性能を発揮します。 塩素系の極圧添加剤を使用していないため、金属の酸化を防ぎます。 金属摩擦を低減し、発熱・焼き付けを抑制します。 チェーン・ベアリングなどのパーツの寿命延長に効果を発揮します。 エアゾール式のため、ワンタッチで簡単に注油していただくことが可能です。 飛散を最小限に抑え、ボディを汚しません。
    用途自転車・バイク・自動車・レーシングカート・ジェットスキーなどのチェーン(Oリングチェーン対応)、ベアリング・ギア・エンジンの組み付け・建設機械・工業機械・金型などの金属摺動部全般に。成分超微粒子PTFE系高級潤滑剤、LPG使用方法缶を立て、約20~30cm離してスプレーしてください。スプレーボタンを押すだけで中の液体を霧状に塗布できます。ほぼ無色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.086L危険物の性状水溶性
  • CPC 遅乾 パーツクリーナー Vipros(ヴィプロス)

    CPC 遅乾 パーツクリーナー

    Vipros(ヴィプロス)
    1,398税込1,538
    1本(840mL)
    3日以内出荷
    脱脂洗浄剤では業界初となる原液を採用。ヴィプロス独自の処方で開発した遅乾性脱脂洗浄剤です。じっくりと浸透し、独自の洗浄液が油汚れを素早く溶解します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • マリンルブカント 防錆剤 Vipros(ヴィプロス)

    マリンルブカント 防錆剤

    Vipros(ヴィプロス)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(480mL)
    当日出荷
    マリンルブリカントは海水などの過酷な状況下で防錆・潤滑性能を極限まで引き出し、従来の防錆潤滑剤では解決することのできなかった問題点を確実に解決できるように開発された防錆潤滑剤です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.24L危険物の性状非水溶性
  • スパールジェル サビ取り剤 Vipros(ヴィプロス)

    スパールジェル サビ取り剤

    Vipros(ヴィプロス)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(100mL)
    当日出荷
    強力サビ取り剤ジェルタイプ スパールジェルは研磨剤(コンパウンド)ではなく、薬理作用によってサビを除去します。そのため、余計な磨耗がなくパーツの精度が狂わすことなくお使いいただけます。研磨剤ではないため強くこする必要がなく、ペースト状の研磨剤では取り除くことが困難な細かい部分のサビの除去も簡単に行えます。また、不燃性のため安全にお使いいただけます。
    危険物の類別非危険物
  • グラン コーティング剤 Vipros(ヴィプロス)

    グラン コーティング剤

    Vipros(ヴィプロス)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(300mL)
    当日出荷
    高撥水3層特殊レジンコートで新車時の輝きを維持します。素材を傷めずどこにでも使え、樹脂・ゴムパーツを紫外線から保護する効果もプラスしております。
    危険物の類別非危険物