スリムグリップ スポーツタイプ ブラック/25y-M8ソフテイル
2025年モデルより一新されたソフテイルシリーズのグリップに対応した握りやすいスリムグリップが登場!2025年モデルに対応した左右のインナーパイプに人気のスポーツタイプスリムグリップを装着。少し太めの37mm純正グリップから35mmのスリム化に加え、滑りにくいローレット状のデザインが施されたグリップにより、握りやすく、各操作にも余裕が生まれます。
左右セット
- 内容量
- 1個
注意
※取付け時の注意:左側インナーパイプの径が先端側で細くなるため、押し込みながらスイッチBOXの溝へはめ込む調整が必要です。ハンドル周り の新着商品
カテゴリ