即効性の浸透力があり、チェーンの細部まで素早く浸透。極めて薄い極圧系潤滑被膜を金属表面に吸着させます。
低粘度なのでワイヤーや変速機などの汚れ付着、べたつきを嫌うパーツの潤滑としても使用できます。
用途チェーン・ベアリング・スプロケットなどの潤滑・保護に。
チェーンやベアリング、ブレーキブルードなど各パーツの脱脂洗浄、各種シールチェーンに対応。
成分合成エステル化合物、フッ素、極圧添加剤、石油系炭化水素、LPG
使用方法缶を立て約5cm~10cm離してスプレーしてください。スプレーボタンを押すだけで中の液体を噴霧状に塗布できます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.086L
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エステル系のベースオイルに極圧添加剤+PTFEを配合し、三層構造の強力な皮膜を形成、金属面に化学吸着してチェーン・ベアリング・スプロケットなどのパーツを金属摩擦から保護します。(使用温度 -53℃~+250℃)
セミウェットタイプ(低粘度)でありながら極圧試験(皮膜強度)で負荷1,000kgを超え、水噴霧状態においても負荷900kgを超えるなど、様々なシーンで性能を発揮します。
塩素系の極圧添加剤を使用していないため、金属の酸化を防ぎます。
金属摩擦を低減し、発熱・焼き付けを抑制します。
チェーン・ベアリングなどのパーツの寿命延長に効果を発揮します。
エアゾール式のため、ワンタッチで簡単に注油していただくことが可能です。
飛散を最小限に抑え、ボディを汚しません。
用途自転車・バイク・自動車・レーシングカート・ジェットスキーなどのチェーン(Oリングチェーン対応)、ベアリング・ギア・エンジンの組み付け・建設機械・工業機械・金型などの金属摺動部全般に。
色ほぼ無色
成分超微粒子PTFE系高級潤滑剤、LPG
使用方法缶を立て、約20~30cm離してスプレーしてください。スプレーボタンを押すだけで中の液体を霧状に塗布できます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.086L
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。