オイルシールセットCF POSH(20件のレビュー)当日出荷
オーバーホール時に使用頻度の高い3サイズをセット。Fi車使用可能です。
主な適合純正品番キックアーム部オイルシール/91202-302-010、フロントスプロケット部オイルシール/91203-GB5-761、シフトアーム部オイルシール/91208-KB4-671セット内容キックアーム部オイルシール×1、フロントスプロケット部オイルシール×1、シフトアーム部オイルシール×1寸法(mm)キックアーム部オイルシール/13.8×24×5、フロントスプロケット部オイルシール/17×29×5、シフトアーム部オイルシール/11.6×24×10
エキゾーストバンテージ 3mCF POSH(7件のレビュー)当日出荷
ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
EXバンテージ 50X300CF POSH当日出荷
ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
バッテリーバンドCF POSH(18件のレビュー)当日出荷
HONNDA純正部品対応品
幅(mm)35(ゴム部:23)全長(mm)132(ゴム部:108)適合品番HONNDA純正品番:95012-13001
プラグコード STDタイプCF POSH当日出荷
耐候性・耐寒性・耐オゾン性、及び電気的性能に優れている純正採用のEPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を外被に採用。プラグコード外径Φ7mm/芯線:銅線メッキタイプ
エキゾーストバンテージ4.5mCF POSH当日出荷
ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
レーシンググリップCF POSH(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
材質はグリップ素材として実績のあるエラストマーを採用!
8耐参戦レーシングチームのアドバイスによる完全オリジナルデザイン。
長さ(mm)122タイプ貫通型ハンドル径(Φmm)22.2外径(Φmm)約30
断熱・保護アルミガラステープCF POSH(1件のレビュー)当日出荷
エキゾースト等高温部からの熱伝達対策に。
片面粘着テープ付き
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.0耐熱温度(℃)ガラスクロス350℃、アルミ部200℃、粘着テープ120℃
アルミライセンスプレート(250cc~) LCF POSH(15件のレビュー)当日出荷から16日以内出荷
125cc~用アルミ製アルマイト仕上げ。
ナンバープレートをしっかりと固定できるように固定用のツメをライセンスプレートへ設置しました。
これにより長期間の仕様においてもナンバープレートがめくれずに
割れや曲がりから保護します。
ミニタルグリップCF POSH(12件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
カブ用ノーマルハンドルに対応 カブタイプ
全長L(mm)112材質エラストマー適合内径(Φmm)【グリップ】アクセル側:24、クラッチ側:24主な適合車種スーパーカブ・リトルカブ
ミニタルグリップCF POSH(2件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
ハンドル径Φ22.2mmに対応 STDタイプ
材質エラストマー全長L(mm)112適合サイズ(mm)グリップ内径 アクセル側Φ24mm、クラッチ側Φ21mm主な適合車種ハンドル径Φ22.2mmの車両
レーシングIGコイルCF POSH(3件のレビュー)10日以内出荷から11日以内出荷
HONDA軽排気量C.D.I.仕様のオートバイにボルトオン。高回転時のOUT PUTの電圧低下を大幅改善。
適合車種12Vモンキー/ゴリラ、APE50/100、XR50/100、NSR50/80、ZOOMR、LIVEDio-ZX、etc