1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D9988。G101/G102 エアゲージ モーターサイクル・MTB専用エアゲージ。◆携帯に便利なコンパクト設計ながら見やすい文字盤。◆針は計測位置で止まる為、読み取りしやすい。◆減圧調整が可能なマイクロアジャストボタンを装備。◆測定可能範囲:(0-400kPa/0-58psi)のスタンダードタイプと(0-200kPa/0-29psi)の低圧タイプの2種類をラインナップ。◆米式・仏式バルブに対応。 ◆サイズ:L 105mm × W 50mm × H 30mm◆重量:95g◆◆【 ご注意ください 】◆空気圧が測定範囲を超える状態での接続はお止めください。メーターが故障する原因となります。◆(100kPa = 1.02kgf/cm2)◆◆商品名: G102エアゲージ◆品番: D59-36-102◆測定範囲: 0-200kPa(29psi)◆
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷