特許取得:国内製造、日本産エアフライとコラボサングラス。バイクや車など運転に特化した特別モデル
日本産バイク偏光サングラス。メイドイン鯖江の国産ブランド「エアフライ」とのコラボモデル!
一番大きな特徴は世界特許を取得している鼻パッドがない機構です。頬骨の上でサングラスをホールドし、顔の形に合わせてジャストフィットさせることが可能です。
コラボモデルは更にバイク用に特化したサングラスになっています。
一つ目は風防レンズで目に粉塵が入り辛い設計のフルリムレンズになっております。自転車やランニング・スポーツをしている時に風が強いと集中できない場合があります。そんな時にこのサングラスがあれば、横からの風の入り込みをブロックし、ストレス無く集中する事ができます。ゴルフやテニスの際にも活躍できるため、ライドに限らず、オールランドで活躍できるアイテムです。
もう一つはテンプルを極限まで細くし、ヘルメットにインサートしやすい形状になっております。サイクリングヘルメットにも最適な形状に仕上げています。
レンズは偏光レンズ
偏光度97%、可視光線透過率25%、紫外線99.9%カット
偏光レンズは偏光膜という特殊フィルムが挟み込まれている特殊なレンズです。眩しさや乱反射光を効果的にカットし、より快適な視界を確保することが出来ます。
レンズ色イエロー
材質ポリカーボネート
可視光線透過率(%)25
紫外線カット99.9%
偏光率(%)97
レンズ偏光レンズ
仕様世界特許取得:鼻パッドが無い機構
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。