絞り込み
ブランド
  • Gクラフト
  • モノタロウ(98)
  • ホンダ(462,592)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,395)
  • スズキ(47,384)
  • Kawasaki(43,824)
  • TAKEGAWA(武川)(6,493)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,271)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3,048)
  • KITACO(2,915)
  • CF POSH(2,582)
  • POSH Faith(2,420)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,976)
  • KIJIMA(キジマ)(1,843)
  • PMC(1,551)
  • ハリケーン(1,340)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(1,278)
  • brembo(1,245)
  • AFAM(アファム)(1,238)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,192)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,187)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(624)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
688件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シフトガイド(横ガッチリくん) Gクラフト

    シフトガイド(横ガッチリくん)

    Gクラフト(3件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。ダストシールを標準装備しゴミなどの侵入を防ぎます。カブ系横型エンジンに装着可能です。車種や年式により、ジェネレーターカバーと本製品が干渉する場合があります。ノーマルステップは使用することができません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • YD28用可変マニホールド モンキー用 Gクラフト

    YD28用可変マニホールド モンキー用

    Gクラフト(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    モンキー、ゴリラ用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変式マニホールドです。 マニホールド本体は、三次元切削のフルビレット仕様。 二つの切削部品を溶接した商品になっています。 キャブレターの位置を調整できる可変タイプになっており、キャブレターを装着した際のフレームへの干渉を防ぎます。 ボルト穴を座面加工し、超低頭ボルトを使用することで、限界までインシュレーターと近づけることができ、キタコウルトラSE124に対応しました。 ガスケット、専用ボルト付属。 ポート径:キャブレター側Φ28、ヘッド側Φ26 ※インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。 ※ガソリンコックの角度を変更する必要があります。 ※イグニッションコイルを変更する必要があります。 ※取付位置によっては、メインハーネスを移設する必要があります。 ※装着車両はキタコ製ウルトラSE124です。 ※武川製スーパーヘッド4V+Rにも装着可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CT125用 ワイドアジャストスタンド Gクラフト

    CT125用 ワイドアジャストスタンド

    Gクラフト(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    29日以内出荷
    不整地などで停車する際、純正のスタンドの接地面積だと地面に埋まってしまう事があります。 また、積載量によってはスタンド座面に負荷がかかり、倒れる恐れもあります。 ワイドアジャストスタンドは2つの機能を設けてあります。 接地面積の拡大・スタンドの全長の調整 この機能で不意に倒れる事を防ぐ事ができます。
    材質本体:スチール、足:ステンレス/本体:パウダーコートブラック調整範囲(mm)140~200適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10インチワイドホイール 5.5J R&P/モトラハブ用(1輪分) Gクラフト

    10インチワイドホイール 5.5J R&P/モトラハブ用(1輪分)

    Gクラフト
    19,980税込21,978
    1個
    37日以内出荷
    リム幅約153mmのワイドホイールです。R&P、モトラハブに適合する寸法で製作されています。また、Gクラフト社R&P、モトラハブ寸法のホイールスペーサーにも対応します。
    材質A5052材/シルバーアルマイト車種R&P・モトラRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4Lアルミ12Vバッテリーケース Gクラフト

    4Lアルミ12Vバッテリーケース

    Gクラフト
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    4Lモンキー用(Z50J/Z50J1Z50J-1000001-1028999・Z50J-1100001-1195595)4Lモンキーの電装を12Vモンキー用(FIモンキーは除く)に変更し、モンキー用メンテナンスフリーバッテリーを装着するキットです。
    材質A5052材/ブラックアルマイト/無地車種4Lモンキー(Z50J-1000001-1195595専用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8インチ5.5Jホイール 8穴 1輪分 Gクラフト

    8インチ5.5Jホイール 8穴 1輪分

    Gクラフト
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    材質A5052材リム幅(mm)約150推奨チューブ3.5-4.0-8
  • 鋳造可変マニホールド インシュレータータイプ Gクラフト

    鋳造可変マニホールド インシュレータータイプ

    Gクラフト(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSRミニフロントフォーク Gクラフト

    NSRミニフロントフォーク

    Gクラフト(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    13日以内出荷
    HRC製イニシャル調整機能付き Φ30フォーク左右セット HRC製レーサー「NSR50/80ミニ」に装着されているフロントフォークです。 フォーク径Φ30 全長595mm アクスルシャフト穴中心からフォーク先端(トップキャップ除く)までの距離です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャリー用可変マニホールドPCΦ20用 Gクラフト

    シャリー用可変マニホールドPCΦ20用

    Gクラフト
    8,498税込9,348
    1個
    33日以内出荷
    特徴シャリー用可変マニホールドに、PCΦ20キャブレター用を追加しました。キャブレターを上部にだすことで、メンテナンスが容易にできます。パイプ内径Φ22 エンジン側ポート径Φ22 ガスケット付属 純正キャブレターカバーが使用できなくなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクロッド +10cmロングスイングアーム用 Gクラフト

    トルクロッド +10cmロングスイングアーム用

    Gクラフト
    7,698税込8,468
    1個
    13日以内出荷
    ロッド長さ300~325mm モンキーゴリラ10cmスイングアームに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4Lショートテールランプステー Gクラフト

    4Lショートテールランプステー

    Gクラフト
    9,998税込10,998
    1個
    13日以内出荷
    純正リヤキャリアを外した際に、テールランプと、シートの隙間をなくすため、純正よりも60mm短く製作されたテールランプステーです。純正のテールランプ、ウィンカーが使用できます。テールランプの位置は、前後に40mm動かすことができます。メーカー「32074グラブバー」との同時装着が可能です。5Lモンキー、FIモンキーには使用できません。5Lモンキーには「312195Lモンキー用ショートテールランプステー」をご用意しています。ヘルメットホルダー装着可能。 4Lモンキー(Z50J-1000001~1195595)専用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DAX125用 NRシート Gクラフト

    DAX125用 NRシート

    Gクラフト
    29,980税込32,978
    1個
    12日以内出荷
    NRシートは、DAX125用にデザインされたクラシックスタイルのシートです。50ccダックスを思わせるタックロール仕上げと鋲打ちスタイルに、存在感あるボリューム形状を組み合わせました。フォームはクッション性を重視し、純正シートから+2cmの厚みを持たせることで、見た目の可愛さと快適な乗り心地を両立。また、中央部にボリュームを出した形状により、ライディング時のホールド性と操作性を向上。シート後端にはエンボス加工による Gcraft ロゴ を刻印し、専用タグを縫い付けることで、ディテールにもこだわりました。
    適合車種DAX125(JB04/JB06)
  • ペラフェンロングタイプ Gクラフト

    ペラフェンロングタイプ

    Gクラフト
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    ロングスイングアームに交換した時などに純正フェンダーを外すことになりますが、このペラフェンロングを装着することでフレームへの泥はねを防ぎます。
    材質A5052材/無地車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントフェンダーカーボンノーマル形状 Gクラフト

    フロントフェンダーカーボンノーマル形状

    Gクラフト
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    材質カーボン車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
  • バックフェンンダーステー タイプ4 UPタイプ Gクラフト

    バックフェンンダーステー タイプ4 UPタイプ

    Gクラフト(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
  • バックフェンダーステー Gクラフト

    バックフェンダーステー

    Gクラフト
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    材質A5052材/無地車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドカバー 左右SET Gクラフト

    サイドカバー 左右SET

    Gクラフト
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    材質FRP製車種モンキーRoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドカバー 右側 Gクラフト

    サイドカバー 右側

    Gクラフト
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    車種モンキーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキペダルシャフト GC-020アルミフレーム専用 Gクラフト

    ブレーキペダルシャフト GC-020アルミフレーム専用

    Gクラフト
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム GC-020 NERO Type-S Gクラフト

    アルミフレーム GC-020 NERO Type-S

    Gクラフト
    189,800税込208,780
    1個
    63日以内出荷
    ブレンボキャリパー等のアルマイト仕様販売で有名な、光研電化様とコラボレーション商品です。NEROフレーム最大の特徴である、ブラック仕様は、NEROフレームでしか設定がありません。バフ研磨後にブラックアルマイト処理を施すことで、美しい表面仕上げになります。メインパイプはトリプルスクエアスイングアームと同じ軽量・高剛性の7N01材を使用し、バックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの剛性が向上します。目の字断面構造。強度のある「目の字断面」を採用した7N01材トリプルスクエアパイプです。7N01材はアルミ系合金の中でも、最強の強度を有しながら、溶接性も優秀な合金で、主に航空機やレーサーのフレームなどに利用される極めて高強度な材料です。鉄とアルミの融合体。GC-020フレームはメインパイプにスイングアームと同じ7N01材を使用し、シートレールはスチール材を使用しています。アルミ材とスチール材を組合わせた、ハイブリッドフレームです。材料、製造工程を見直し製品の作りを簡素化することで低価格を実現しました。ステップ周辺の剛性が向上。従来の専用ステーを使用せずに、フレームに直接バックステップが装着出来るため、ステップ周りの剛性が向上します。燃料ポンプやハーネスなどがボルトオンで装着可能。純正サイドカバーやフェンダーが装着可能です。
    仕様ノーマル長材質ブラックアルマイト仕上げ車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントスプロケット Gクラフト

    フロントスプロケット

    Gクラフト(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    7mm外側へオフセットさせたスプロケットです。チェーンラインを7mm外へ逃がし、ワイドホイールや太いタイヤ等を装着した際のチェーンとの干渉を防ぎます。
    タイプ7mmオフセット クロモリ鋼車種汎用 ダックス・シャリー 他RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーン線径(Φmm)420
  • ハンドルアップスペーサー Gクラフト

    ハンドルアップスペーサー

    Gクラフト(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスペーサーです。純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。
    材質A2017材/艶消しブラックアルマイト仕上げ車種GROM・ズーマーXRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーマルフォーク用強化ブッシュ Gクラフト

    ノーマルフォーク用強化ブッシュ

    Gクラフト(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    材質自己潤滑特殊プラスチック車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンアジャスター Gクラフト

    チェーンアジャスター

    Gクラフト
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ノーマルルックスイングアームに使用可能。
    車種モンキー/ゴリラ
  • モンキー125用 タペットフィンカバー Gクラフト

    モンキー125用 タペットフィンカバー

    Gクラフト(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    放熱性に優れたデザインのフィン付きのタペットカバーです。
    材質A2017材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキー125用 ビレットジェネレーターカバーガード Gクラフト

    モンキー125用 ビレットジェネレーターカバーガード

    Gクラフト
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ジェネレーターカバーを保護し転倒時の破損、オイル漏れを防ぎます。
    材質A5083材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキー125用 サスペンションフック Gクラフト

    モンキー125用 サスペンションフック

    Gクラフト
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    サスペンション固定部を使用しスタンドフックを掛けられるようになります。
    材質A2017、SUS303ピッチ(mm)1.25ねじ径(mm)M10適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキー125用 ヒールプレート Gクラフト

    モンキー125用 ヒールプレート

    Gクラフト
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    踵のスレによるフレームの塗装剥げ等を抑えつつ、ホールド性を向上させます。
    材質A5052材表面処理バフ仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
  • カスタムシート フラットタックロール Gクラフト

    カスタムシート フラットタックロール

    Gクラフト
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エイプタイプD用Φ48ダウンフェンダーステー タイプ5 Gクラフト

    エイプタイプD用Φ48ダウンフェンダーステー タイプ5

    Gクラフト
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    材質A2017材表面処理アルマイト仕上げ適合車種エイプ タイプD ディスク車用 (ドラム車装着不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エイプドラム用Φ50ダウンフェンダーステー タイプ4 Gクラフト

    エイプドラム用Φ50ダウンフェンダーステー タイプ4

    Gクラフト
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    材質A2017材表面処理アルマイト仕上げ適合車種エイプ50/100(ドラム車)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキー199mmステム用スタビライザー タイプ5 Gクラフト

    モンキー199mmステム用スタビライザー タイプ5

    Gクラフト
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷
    種別NSR50/80、NSF100フォーク用材質A2017、A6063材表面処理アルマイト仕上げ適合車種モンキー、ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
  • トリプルスクエアツイン+16cmスタビツキ Gクラフト

    トリプルスクエアツイン+16cmスタビツキ

    Gクラフト
    65,980税込72,578
    1本
    33日以内出荷
    モンキー用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです。 モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。 ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。 長さの選択が豊富でGクラフトで最も人気のあるスイングアームです。 特に強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。 ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です) ※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。 ※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。 (通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様) *1 タイヤサイズ3.50-6専用です。
  • 横型エンジン用エンジンマウント補強プレート Gクラフト

    横型エンジン用エンジンマウント補強プレート

    Gクラフト(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    モンキーフレームとエンジンを固定する強化プレートです。クランクケース下側のボルト穴4本を使ってフレームとも固定するため、エンジンの左右の動きを抑制します。材質は高強度のA2017を使用してクランクケース剛性も高めています。サイドスタンドホルダーやノーマルステップとの装着も可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Pバックステップ用チェンジペダル Gクラフト

    3Pバックステップ用チェンジペダル

    Gクラフト
    8,898税込9,788
    1個
    13日以内出荷
    品番32012の3Pバックステップに装着されているチェンジペダルです。ベアリング圧入済 (部品番号620124)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • YD28用ショートファンネル ブラック Gクラフト

    YD28用ショートファンネル ブラック

    Gクラフト
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    ヨシムラYD28キャブレーター用ショートファンネルです。 小径ショートファンネルを装着することで、エンジンの種類やフレームによるノーマルファンネルでの干渉問題を解決します。 ストリートでの走行を考えトルク特性が中速側になる特性になっています。 メーカーの可変マニホールドと同時装着することで更に細かい調整が可能になります。 表面にはレーザーによるGcraft刻印入り。 取り付けボルトはステンレス製の袋ナットで見栄えをよく、ボディーに合わせてブラック仕様もございます。 ●外径58mm、高さ18.5mm ※取り付け位置によっては、イグニッションコイル、ガソリンコック、クラッチワイヤーなどの位置変更等が必要になる場合がございます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可変マニホールドTMR-MJN28・ミクニTMR28用 Gクラフト

    可変マニホールドTMR-MJN28・ミクニTMR28用

    Gクラフト
    8,498税込9,348
    1個
    13日以内出荷
    ミクニTMRΦ28が装着出来るマニホールドです。可変タイプにする事により微調整が可能です。マニホールド仕様:インシュレーター側ポート径29mm、エンジン側ポート径26mm、インシュレーター取付けネジピッチ55mm~60mm(M6)インシュレーターの変更によりヨシムラMJNΦ28などの装着が可能です。ガスケット付属 TMR、MJNどちらのキャブをご使用になる場合も、下記品番の純正部品が必要です。(スズキ純正部品品番13110-16700インシュレーター、品番09402-42208バンド)が、別途必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミビレットオイルクーラー横型エンジン用7段 Gクラフト

    アルミビレットオイルクーラー横型エンジン用7段

    Gクラフト
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    ヘッドに直接取り付けられる新しいオイルクーラーです。取り付けは非常に簡単で純正カバーを外して付けるだけです。面倒なホースの取り回しやステー加工、他の部品への干渉などに気を遣う必要がありません。内部にオイルを循環させていますので、高い冷却効果が得られます。 フィン数7枚 ヘッド取り付け面からオイルクーラー端面まで約52mm装着可能シリンダーヘッドモンキー6V、モンキー12V、ダックス6V、ダックス12V、モンキーR、各社レギュラーヘッドカブ装着可能(年式によりレッグシールドと干渉する恐れあります。)装着不可シリンダーヘッド(または車種)武川スーパーヘッド(取り付け形状の違い) KITAKOウルトラSE(プラグ角度が違うため)モトラ(フレームに干渉)、シャリー(フレームに干渉)、CT110(エンジン形式違い)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リザーブタンクステー汎用 Gクラフト

    リザーブタンクステー汎用

    Gクラフト(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    リザーバータンク付リアサスペンションのリザーバータンクをボルトオンで固定することができます。商品のステー部分を長穴にした汎用ステーです。リザーブタンククランプ部Φ53mm パイプクランプ部Φ20mm 調整用ゴム0,5、1,0mm厚付属 ステーを車体に取り付ける際の、ボルト・ナットは付属していません。別途ご用意下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リザーブタンクレスキットタイプ3 Gクラフト

    リザーブタンクレスキットタイプ3

    Gクラフト
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    リヤマスターに直接取り付けるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ周りをコンパクトにできます。タイプ3は25度後傾しているため、前に傾斜しているマスターに最適です。NSR50/80リヤマスターシリンダー、またはXR50/100モタード用リヤマスター専用 タンク内には別途ホンダ純正部品が必要です。ホンダ純正部品プレートダイヤフラム45518-GM9-711ダイヤフラム45520-GM9-711 レース専用部品につき公道走行不可
    RoHS指令(10物質対応)対応
...