絞り込み
ブランド
- Gクラフト
- モノタロウ(64)
- Altrider (アルトライダー)(223)
- DAYTONA(デイトナ)(1,796)
- Fehling (フェーリング)(350)
- GIVI(ジビ)(582)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(370)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(881)
- KIJIMA(キジマ)(296)
- LEAD(リード工業)(223)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(373)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(533)
- NOLAN(147)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(271)
- RIDEZ(ライズ)(264)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](225)
- YAMAHA(ヤマハ)(161)
- ZEALOT(ジーロット)(193)
- コミネ(794)
- ラフアンドロード(376)
- ラムマウント(735)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
特価

CT125用 センターキャリア
Gクラフト(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個欠品中センターフレーム上部に装着できるキャリアです。 本体の下部にはフック(4箇所)を引っ掛けることができるピンを溶接してあります。 車体中心に荷物を積載できる為、走行の妨げになりにくいです。材質スチール/パウダーコートブラック幅(mm)190最大積載量(kg)3適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 サスペンションフック
Gクラフト¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷サスペンション固定部を使用しスタンドフックを掛けられるようになります。材質A2017、SUS303ピッチ(mm)1.25ねじ径(mm)M10適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
12Vモンキー用リアキャリア タイプ2
Gクラフト¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷従来のアルミリアキャリアをリニューアルしました。 天板は広くしつつ、マットシルバーアルマイト仕上げにしました。 サイドステーはアルミから強度の高いスチールに変更したことで積載時も安定します。RoHS指令(10物質対応)対応
CT125用 フロントキャリア
Gクラフト(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷ヘッドライト上部に装着できるキャリアです。 キャリアのプレートには積載で便利な穴(Φ6)や、タイダウンを通せる穴を用意しました。材質スチール/パウダーコートブラック最大積載量(kg)3適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 リアキャリア
Gクラフト¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷軽量でスタイリッシュなキャリアです。材質A5052(キャリア部分)、SS400(ステー)耐荷重(kg)推奨:3表面処理シルバーアルマイト(キャリア部分)、パウダーコートブラック(ステー)全長×幅W(mm)キャリア:200×200適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
20mmオフセットスプロケットカバー
Gクラフト¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷本製品は、37124に取り付ける20mmオフセットカバーです。ジェネレーターカバーとのセットで購入される場合は、37125をお選びください。スプロケットの軸をスプロケットカバーのベアリングで支持し、オフセットによるカウンターシャフトの摩耗を低減します。スプロケットカバーと、ジェネレターカバーのセットです。カバー内側にはダストシールを設け、ベアリングへの砂や塵の侵入を低減します。ボルト部分はノックピン加工を施しており強度を上げています。10インチ5.5Jのスタイルを手に入れるのには必須アイテムです。注意メーカー品番36028、20mmオフセットスプロケットを使用するのに必要です。メーカー37124ジェネレーターカバーに取り付ける20mmオフセットのカバーです。2010年3月以前に製造された37124ジェネレーターカバーは、本製品を取り付けるために追加工が必要になります。取り付けにあたり、メーカーまで1度お問い合わせください。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミビレットジェネレーターカバー20mmオフセット
Gクラフト¥72,980税込¥80,2781個63日以内出荷スプロケットの軸をスプロケットカバーのベアリングで支持し、オフセットによるカウンターシャフトの摩耗を低減します。スプロケットカバーと、ジェネレターカバーのセットです。カバー内側にはダストシールを設け、ベアリングへの砂や塵の侵入を低減します。ボルト部分はノックピン加工を施しており強度を上げています。10インチ5.5Jのスタイルを手に入れるのには必須アイテムです。注意メーカー品番36028、20mmオフセットスプロケットを使用するのに必要です。 1ホンダ系横型エンジン装着可能(ただし、JAZZ、マグナ、及びその他のセル付き横型エンジンは不可)6Vに装着の場合、カバー右下のボルト1本が固定できません。それ以外の車両でのトラブルは保障の対象外になる場合があります。FI(フューエルインジェクション車輌)モンキーは、ジェネレーターカバーの形状が異なるため装着できません。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミビレットジェネレーターカバー
Gクラフト¥54,980税込¥60,4781個53日以内出荷総削りのジェネレーターカバーです。フライホイール部は6V車のようにふたが取り外せるようになっています。またシフトガイドが一体になっていてシフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ、小気味良いシフトチェンジを実現させます。ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。ダストシールを標準装備し、ゴミなどの侵入を防ぎます。ホンダ、カブ系横型エンジンに装着可能です。 1ホンダ系横型エンジン装着可能(ただし、JAZZ、マグナ、及びその他のセル付き横型エンジンは不可)6Vに装着の場合、カバー右下のボルト1本が固定できません。それ以外の車両でのトラブルは保障の対象外になる場合があります。FI(フューエルインジェクション車輌)モンキーは、ジェネレーターカバーの形状が異なるため装着できません。RoHS指令(10物質対応)対応
ビレットクランクケース AGO
Gクラフト1個欠品中材質にはA5083材を使用しています。 124ccのΦ54ピストンに対応するため、ボア径は57mmに広くなっています。 ハイパワーエンジンに対応するため必要な部分の厚さは増やしています。 とくに割れ易いクランクケース上側の厚みは、純正の3mmに比べ2倍の6mmという厚みに設定しています。 アルミビレットクランクケースは、紙のセンターガスケットを使用しません。 薄く液体ガスケットを塗布して使用します。 紙のガスケットを使用しないため、ケースの剛性は高まります。 純正のクラッチからアフターパーツまで使用できます。 センターガスケットを挟まないため、ブリーザー内壁には専用のアルミカバーが付属します。 またブリーザー部分は通常位置の他、前側に付け替えることが可能です。 シフトロッド部分はケース中にもがっちり君機能を搭載しています。 ニードルベアリングを使用しシフトロッドのしなりを押さえ、スムーズギヤチェンジが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ビレットクランクケース
Gクラフト1個欠品中材質にはA5083材を使用しています。 124ccのΦ54ピストンに対応するため、ボア径は57mmに広くなっています。 ハイパワーエンジンに対応するため必要な部分の厚さは増やしています。 とくに割れ易いクランクケース上側の厚みは、純正の3mmに比べ2倍の6mmという厚みに設定しています。 アルミビレットクランクケースは、紙のセンターガスケットを使用しません。 薄く液体ガスケットを塗布して使用します。 紙のガスケットを使用しないため、ケースの剛性は高まります。 純正のクラッチからアフターパーツまで使用できます。 センターガスケットを挟まないため、ブリーザー内壁には専用のアルミカバーが付属します。 またブリーザー部分は通常位置の他、前側に付け替えることが可能です。 シフトロッド部分はケース中にもがっちり君機能を搭載しています。 ニードルベアリングを使用しシフトロッドのしなりを押さえ、スムーズギヤチェンジが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
DAX125 スリムセンターキャリア
Gクラフト¥17,980税込¥19,7781個12日以内出荷メインフレーム上部に装着できるスリムなキャリア。メインフレームの傷付き防止の役目もはたし、車体中心に荷物を積載できる為走行の妨げになりにくいです。材質天板:アルミ、サイドプレート:スチール最大積載量(kg)1適合車種DAX125(JB04、JB06)
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品