4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シリーズ = B57213P0***M3*1。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 80s。抵抗@ 25℃ = 5Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3800mW。奥行き = 7mm。高さ = 22mm。動作温度 Min = -40℃。Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
729 税込802
5日以内出荷

シリーズ = B57211P0***M3*1。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 70s。抵抗@ 25℃ = 16Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3000mW。奥行き = 6mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
589 税込648
5日以内出荷

シリーズ = B57211P0***M3*1。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 70s。抵抗@ 25℃ = 10Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3000mW。奥行き = 6mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
599 税込659
翌々日出荷