絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • モノタロウ(3)
  • KOA(805)
  • RS PRO(860)
  • VISHAY(1,722)
  • ARCOLECTRIC(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,034)
  • 東京コスモス電機(56)
  • ARCOL(OHMITE)(509)
  • YAGEO(1,902)
  • Panasonic(パナソニック)(1,886)
  • BOURNS(723)
  • WURTH ELEKTRONIK(299)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(260)
  • KEMET(234)
  • 釜屋電機(178)
  • MURATA(村田製作所)(173)
  • omron(オムロン)(157)
  • TAKMAN(115)
  • ROHM(111)
  • onsemi(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「抵抗 1ω」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARWIN ジャンパ M7685-05, メス, ストレート, 赤, 上部閉塞、ハンドル付き, 2極, 1列, 2.54mmピッチ HARWINHARWIN ジャンパ M7685-05, メス, ストレート, 赤, 上部閉塞、ハンドル付き, 2極, 1列, 2.54mmピッチHARWIN
36,980税込40,678
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●タイプ: 上部閉塞、ハンドル付き●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 赤●行数: 1●長さ: 10mm●幅: 5mm●深さ: 2.4mm●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 25mΩ●Harwin M20シリーズ2.54 mmジャンパソケット. M20シリーズ2.54 mm上部閉塞ジャンパソケット又はシャントをM20シリーズの2列ピンヘッダに挿入すると、オンボード設定が可能になります。 このM20ジャンパソケットのハウジングは、色分けされています。また、ハンドルを備えているため、挿入や取り外しが簡単です。 このジャンパソケットのフットプリントは、十分小さいため、サイドスタック又はエンドツーエンドスタックが可能です。 この2.54 mm M20ジャンパは、300種類までの多目的の動作で高い信頼性を発揮します。 メーカー型番M7681-05 → M7683-05: 14 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7685-05 → M7687-05: 10 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7967-05: ソリッドハンドル付きRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ジャンパ M7567-05, メス, ストレート, 黒, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ HARWINHARWIN ジャンパ M7567-05, メス, ストレート, 黒, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチHARWIN
27,980税込30,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●タイプ: 上部開口●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 黒●行数: 1●長さ: 6.3mm●幅: 5mm●深さ: 2.3mm●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 25mΩ●2.54 mm上部開口ジャンパ(シャント). Harwinの上部開口2.54 mmピッチジャンパソケット(シャント)は、M20製品ピンヘッダ(代表品番 ; 745-7040 745-7040 )と組み合わせての使用に最適です。SMTタイプ(代表品番 ; 681-2880 681-2880 )とスナップ式(代表品番 ; 547-3166 547-3166 )もあります。 上部開口タイプなので、テストプローブを使用できます。 ツインビームコンタクトが高い信頼性を実現しています。 小型なので、縦横隣り合わせで使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ジャンパ M7686-05, メス, ストレート, 黒, 上部閉塞、ハンドル付き, 2極, 1列, 2.54mmピッチ HARWINHARWIN ジャンパ M7686-05, メス, ストレート, 黒, 上部閉塞、ハンドル付き, 2極, 1列, 2.54mmピッチHARWIN
299税込329
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●タイプ: 上部閉塞、ハンドル付き●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 黒●行数: 1●長さ: 10mm●幅: 5mm●深さ: 2.4mm●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 25mΩ●Harwin M20シリーズ2.54 mmジャンパソケット. M20シリーズ2.54 mm上部閉塞ジャンパソケット又はシャントをM20シリーズの2列ピンヘッダに挿入すると、オンボード設定が可能になります。 このM20ジャンパソケットのハウジングは、色分けされています。また、ハンドルを備えているため、挿入や取り外しが簡単です。 このジャンパソケットのフットプリントは、十分小さいため、サイドスタック又はエンドツーエンドスタックが可能です。 この2.54 mm M20ジャンパは、300種類までの多目的の動作で高い信頼性を発揮します。 メーカー型番M7681-05 → M7683-05: 14 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7685-05 → M7687-05: 10 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7967-05: ソリッドハンドル付きRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ジャンパ M7566-05, メス, ストレート, 赤, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ HARWINHARWIN ジャンパ M7566-05, メス, ストレート, 赤, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチHARWIN
249税込274
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●タイプ: 上部開口●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 赤●行数: 1●長さ: 6.3mm●幅: 5mm●深さ: 2.3mm●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 25mΩ●2.54 mm上部開口ジャンパ(シャント). Harwinの上部開口2.54 mmピッチジャンパソケット(シャント)は、M20製品ピンヘッダ(代表品番 ; 745-7040 745-7040 )と組み合わせての使用に最適です。SMTタイプ(代表品番 ; 681-2880 681-2880 )とスナップ式(代表品番 ; 547-3166 547-3166 )もあります。 上部開口タイプなので、テストプローブを使用できます。 ツインビームコンタクトが高い信頼性を実現しています。 小型なので、縦横隣り合わせで使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ジャンパ M7571-05, メス, ストレート, 青, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ HARWINHARWIN ジャンパ M7571-05, メス, ストレート, 青, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチHARWIN
31,980税込35,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●タイプ: 上部開口●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 青●行数: 1●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 30mΩ●RS上部開口ジャンパソケット(2.54 mm). 2.54 mmのグリッドにエンド及びサイドスタック可能な上部開口ジャンパソケット2極ジャンパリンクです。 この2.54 mm上部開口ジャンパリンクプラグ(3 A定格、0.635 mmの角型 / 丸型ポスト、5.84 mm長、2.54 mmピッチ)には、ピン挿入用の先細エントリ、高圧力両面金めっきコンタクト、青色ガラス繊維入りポリエステルハウジング(UL94V-0)が採用されています。 この上部開口ジャンパソケット(2.54 mm)の代表的な用途には、バス接続、プログラミング、代替交換用などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ジャンパ M7687-05, メス, ストレート, 青, 上部閉塞、ハンドル付き, 2極, 1列, 2.54mmピッチ HARWINHARWIN ジャンパ M7687-05, メス, ストレート, 青, 上部閉塞、ハンドル付き, 2極, 1列, 2.54mmピッチHARWIN
39,980税込43,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●タイプ: 上部閉塞、ハンドル付き●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 青●行数: 1●長さ: 10mm●幅: 5mm●深さ: 2.4mm●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 25mΩ●Harwin M20シリーズ2.54 mmジャンパソケット. M20シリーズ2.54 mm上部閉塞ジャンパソケット又はシャントをM20シリーズの2列ピンヘッダに挿入すると、オンボード設定が可能になります。 このM20ジャンパソケットのハウジングは、色分けされています。また、ハンドルを備えているため、挿入や取り外しが簡単です。 このジャンパソケットのフットプリントは、十分小さいため、サイドスタック又はエンドツーエンドスタックが可能です。 この2.54 mm M20ジャンパは、300種類までの多目的の動作で高い信頼性を発揮します。 メーカー型番M7681-05 → M7683-05: 14 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7685-05 → M7687-05: 10 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7967-05: ソリッドハンドル付きRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ジャンパ M7571-05, メス, ストレート, 青, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ HARWINHARWIN ジャンパ M7571-05, メス, ストレート, 青, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチHARWIN
31,980税込35,178
1袋(1000個)
5日以内出荷
RS上部開口ジャンパソケット(2.54 mm). 2.54 mmのグリッドにエンド及びサイドスタック可能な上部開口ジャンパソケット2極ジャンパリンクです。 この2.54 mm上部開口ジャンパリンクプラグ(3 A定格、0.635 mmの角型 / 丸型ポスト、5.84 mm長、2.54 mmピッチ)には、ピン挿入用の先細エントリ、高圧力両面金めっきコンタクト、青色ガラス繊維入りポリエステルハウジング(UL94V-0)が採用されています。 この上部開口ジャンパソケット(2.54 mm)の代表的な用途には、バス接続、プログラミング、代替交換用などがあります。
仕様タイプ = 上部開口極数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス色 = 青行数 = 1表面処理:コンタクト = 金方向 = ストレート最大接触抵抗 = 30mΩRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット IC DIL エクステンド HARWINソケット IC DIL エクステンドHARWIN
3,598税込3,958
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:40 コネクタ タイプ:DIP ピッチ間隔2.54mm 製品群:D95 シリーズ 列ピッチ:15.24mm コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:鉛(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:UL 94V-0 コネクタ取り付け方向:PCボード コンタクトクリップ 材質:ベリリウム 銅 コンタクトクリップ メッキ:金 コンタクト 抵抗:10mΩ コンタクト シェル メッキ:スズ コンタクト 終端:垂直スルーホール コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 定格電流:1A デメイティングフォース:0.5N 外部深さ:17.64mm 絶縁抵抗:10000MΩ リード間隔:2.54mm 長さ:50.8mm メイティングフォース:3N 成形材料:ガラス繊維入り PCT PCB穴径:0.8mm ピンフォーマット:DIP シェル コンタクト 材質:真鍮 定格電圧 VAC:100Vアズワン品番65-1607-68
ソケット PCB 0.1インチ 8+8WAY HARWINソケット PCB 0.1インチ 8+8WAYHARWIN
899税込989
1個
予約販売
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:16 種別:レセプタクル 製品群:M20 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:UL 色:ブラック コンタクト 抵抗:15mΩ コンタクト 終端:スルーホール 直角 定格電流:3A 絶縁抵抗:1MΩ リード間隔:2.54mm 材質:ガラス繊維ポリエステル 嵌合サイクル数:50 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 耐電圧:750V 終端方法:はんだアズワン品番65-1413-75
BTB コネクタ ヘッダ 10POS 2列 HARWINBTB コネクタ ヘッダ 10POS 2列HARWIN
579税込637
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
制御機器/はんだ・静電気対策用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら