曜日別特売

HARWIN ジャンパ M7687-05, メス, ストレート, 青, 上部閉塞、ハンドル付き, 2極, 1列, 2.54mmピッチ

HARWIN ジャンパ M7687-05, メス, ストレート, 青, 上部閉塞、ハンドル付き, 2極, 1列, 2.54mmピッチ - HARWIN
仕様●タイプ: 上部閉塞、ハンドル付き●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 青●行数: 1●長さ: 10mm●幅: 5mm●深さ: 2.4mm●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 25mΩ●Harwin M20シリーズ2.54 mmジャンパソケット. M20シリーズ2.54 mm上部閉塞ジャンパソケット又はシャントをM20シリーズの2列ピンヘッダに挿入すると、オンボード設定が可能になります。 このM20ジャンパソケットのハウジングは、色分けされています。また、ハンドルを備えているため、挿入や取り外しが簡単です。 このジャンパソケットのフットプリントは、十分小さいため、サイドスタック又はエンドツーエンドスタックが可能です。 この2.54 mm M20ジャンパは、300種類までの多目的の動作で高い信頼性を発揮します。 メーカー型番M7681-05 → M7683-05: 14 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7685-05 → M7687-05: 10 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7967-05: ソリッドハンドル付きRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00841901M7687-05
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする