3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Harwin D2シリーズ2.54 mm IC DIPソケット. D2シリーズ2.54 mm IC DIPソケットは、オープンフレーム設計で、列間隔が7.62 mmとなっています。 このD2シリーズ基板IC DIPソケットには、直径が0.41 ~ 0.56 mmのリードを接続することができ、エンドツーエンドスタック及サイドスタックが可能です。 このIC DIPソケットのメスコンタクトは、機械加工品で金めっきが施されています。 長さ(mm)40.6 幅(mm)17.64、【列】15.24 寸法(mm)40.6×17.64×4.2 取付方式PCBマウント ピッチ(mm)2.54 シリーズD2 フレームオープンフレーム 端子種別はんだ 定格電流(A)1 深さ(mm)4.2 方向垂直 ピンタイプスタンダード コンタクト数32 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトめっき
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様Harwin D2シリーズ2.54 mm IC DIPソケット. D2シリーズ2.54 mm IC DIPソケットは、オープンフレーム設計で、列間隔が7.62 mmとなっています。 このD2シリーズ基板IC DIPソケットには、直径が0.41 ~ 0.56 mmのリードを接続することができ、エンドツーエンドスタック及サイドスタックが可能です。 このIC DIPソケットのメスコンタクトは、機械加工品で金めっきが施されています。 長さ(mm)10.1 幅(mm)10.02、【列】7.62 寸法(mm)10.1×10.02×4.2 取付方式PCBマウント ピッチ(mm)2.54 フレームオープンフレーム 端子種別はんだ 定格電流(A)1 深さ(mm)4.2 方向垂直 ピンタイプスタンダード コンタクト数8 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトめっき
1袋(5個)ほか
719 税込791
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Harwin D2シリーズ2.54 mm IC DIPソケット. D2シリーズ2.54 mm IC DIPソケットは、オープンフレーム設計で、列間隔が7.62 mmとなっています。 このD2シリーズ基板IC DIPソケットには、直径が0.41 ~ 0.56 mmのリードを接続することができ、エンドツーエンドスタック及サイドスタックが可能です。 このIC DIPソケットのメスコンタクトは、機械加工品で金めっきが施されています。 長さ(mm)50.8 幅(mm)17.64、【列】15.24 寸法(mm)50.8×17.64×4.2 取付方式PCBマウント ピッチ(mm)2.54 フレームオープンフレーム 端子種別はんだ 定格電流(A)1 深さ(mm)4.2 方向垂直 ピンタイプスタンダード 動作温度(℃)-55 コンタクト数40 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトめっき
1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷