制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「リング付きねじ」の検索結果
商品豆知識
KEMETC44UMシリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです自己回復特性を備えた材質基本的にDCフィルタリング及びDCリンクで使用されます。アルミケース、ねじボルトM12付き/なしプラスチックキャップは難燃性実行UL94V-0リード:高電流M6又はM8端子
仕様●電圧:1.1kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
アズワン品番65-7094-14
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
KEMETC44UMシリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです自己回復特性を備えた材質基本的にDCフィルタリング及びDCリンクで使用されます。アルミケース、ねじボルトM12付き/なしプラスチックキャップは難燃性実行UL94V-0リード:高電流M6又はM8端子
仕様●電圧:1.8kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
アズワン品番65-7099-01
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:900V dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
アズワン品番65-7093-62
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:2100μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:273mm●等価直列抵抗:1.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7025-60
1袋(4個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:230μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:178.5mm●等価直列抵抗:1.9mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7098-27
1袋(5個)
¥75,980
税込¥83,578
欠品中
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:400μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:133mm●等価直列抵抗:1.7mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7103-08
1袋(4個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:1.5kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:1.1kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:1100μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:144.5mm●等価直列抵抗:1.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7102-51
1袋(5個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:250μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:3mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7094-95
1袋(5個)
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:290μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:114.5mm●等価直列抵抗:2.1mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7093-69
1袋(5個)
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:800μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:114.5mm●等価直列抵抗:1.4mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7095-15
1袋(5個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:450μF●電圧:1800V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:233mm●等価直列抵抗:1.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7093-42
1袋(4個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:320μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:124.5mm●等価直列抵抗:2.4mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7107-33
1袋(5個)
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:240μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:101mm●等価直列抵抗:1.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7098-80
1袋(5個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:900●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
アズワン品番65-7096-42
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:1.3kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:550μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:2.2mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7103-30
1袋(5個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:1000μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:1.7mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7102-48
1袋(5個)
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:200μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:144.5mm●等価直列抵抗:3.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7101-18
1袋(5個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:1100μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:233mm●等価直列抵抗:1.4mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7096-45
1袋(4個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。