制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「led e14」の検索結果
商品豆知識
ATETHERNET1-XPRO XPlained Proイーサネット1拡張ボード. ATETHERNET1-XPRO XPlained Proイーサネット1拡張ボードを使用すると、設計エンジニアがXPlained Pro評価シリーズの延長上でイーサネットネットワーク接続を試験できます。 XPlained Pro評価ボードには、すべてのXPlained Pro標準拡張ヘッダ経由で接続できます。 XPlained Proプラットフォームの特長として、Atmel Studioの統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。. ATETHERNET1-XPRO拡張ボードの特長と利点 SPIインターフェイス経由でイーサネットを制御(最大40 MHz) 10BASE-T、100BASE-TX物理層をサポート 自動ネゴシエーション: 10/100 Mbps全二重、半二重 LEDインジケータ x 2 外部1 KB / 4 KBをサポート XPlained Proハードウェア識別システム
仕様分類 = 拡張ボードキット名 = Ethernet1 Xplained Proテクノロジー = イーサネットデバイスコア = ARM Cortex M0+プロセッサファミリ名 = SAMプロセッサ品番 =ATSAMDA1E14Aプロセッサ種類 = MCU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。