制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「TIC」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様Inter シリーズ コネクタ A:BNC 同軸 ポジションからの変換:- 種別からの変換:レセプタクル Inter シリーズ コネクタ B:- ポジションへの変換:- 種別への変換:プラグ 製品群:-
アズワン品番65-1642-95
1個
¥489
税込¥538
10日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:シャント ジャンパー 適合製品:アドレス または コード ストリップ ライン プラグ ポジション数:2 ピッチ間隔2.54mm 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
アズワン品番65-1541-74
1個
¥88
税込¥97
8日以内出荷
仕様製品群:- 種別:プラグ 定格電圧:115V 定格電流:6A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト 終端:はんだ アウトレット数:1
アズワン品番65-1396-92
1個
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:- 定格電圧:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:銅 コンタクト 終端 タイプ:ネジ
アズワン品番65-1641-81
1個
¥429
税込¥472
10日以内出荷
仕様種別:ジャック 定格電流:1A ピン 直径:2.35mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト バレル内径:- バレル外径:5.7mm 定格電圧:12V 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コネクタ タイプ:標準 パワーエントリー コンタクト 終端:クイックコネクト
アズワン品番65-1616-50
1個
¥329
税込¥362
8日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:レセプタクル 同軸タイプへの変換:- 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:BNC 同軸 製品群:-
アズワン品番65-1641-69
1個
¥319
税込¥351
10日以内出荷
仕様Inter シリーズ コネクタ A:HDMI ポジションからの変換:- 種別からの変換:プラグ Inter シリーズ コネクタ B:HDMI ポジションへの変換:- 種別への変換:レセプタクル 製品群:-
アズワン品番65-1641-73
1個
¥329
税込¥362
10日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:- 定格電圧:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:銅 製品群:-
アズワン品番65-1641-85
1個
¥469
税込¥516
10日以内出荷
仕様Inter シリーズ コネクタ A:HDMI ポジションからの変換:- 種別からの変換:プラグ Inter シリーズ コネクタ B:HDMI ポジションへの変換:- 種別への変換:レセプタクル 製品群:-
アズワン品番65-1641-74
1個
¥459
税込¥505
10日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:- 定格電圧:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:銅 コンタクト 終端 タイプ:ネジ
アズワン品番65-1641-82
1個
¥409
税込¥450
10日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:- 定格電圧:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:銅 製品群:-
アズワン品番65-1641-86
1個
¥349
税込¥384
10日以内出荷
仕様コンタクト数:- 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:- コネクタ 色:- 外径:- 製品群:-
アズワン品番65-1664-15
1個
¥739
税込¥813
10日以内出荷
仕様製品群:- アクセサリー タイプ:トルク レンチ 適合製品:N プラグ コネクタ
アズワン品番65-1635-63
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:F 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:RG59 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:- 最大周波数:4GHz
アズワン品番65-1498-79
1個
¥199
税込¥219
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:プラグ 製品群:-
アズワン品番65-1632-40
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:4.1 / 9.5 Mini DIN 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:7/16 DIN 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-
アズワン品番65-1635-60
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
仕様ポジション数:16 定格電圧:250V 定格電流:15A ピッチ間隔3.81mm 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:- 色:グリーン
アズワン品番65-1499-44
1個
¥1,398
税込¥1,538
10日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:- ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6A 色:ブラック
アズワン品番65-1615-91
1個
¥219
税込¥241
10日以内出荷
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:7 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:- ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:16A 色:グリーン
アズワン品番65-1616-20
1個
¥449
税込¥494
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz
アズワン品番65-1640-16
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
仕様種別:ソケット ピン 直径:3.5mm コネクタ マウント:インラインマウント コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 本体 材質:- 製品群:-
アズワン品番65-1641-89
1個
¥559
税込¥615
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ 製品群:-
アズワン品番65-1437-79
1個
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
仕様製品群:-
アズワン品番65-1641-28
1個
¥269
税込¥296
10日以内出荷
仕様製品群:-
アズワン品番65-1641-39
1個
¥269
税込¥296
10日以内出荷
仕様コンタクト数:- 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:- コネクタ 色:- 外径:- 製品群:-
アズワン品番65-1641-78
1個
¥559
税込¥615
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG141A コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1666-47
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸
アズワン品番65-1642-18
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:16A 定格電圧:300V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック ユーロスタイル コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト
アズワン品番65-1535-07
1個
¥139
税込¥153
10日以内出荷
仕様ポジション数:8 定格電圧:250V 定格電流:15A ピッチ間隔3.81mm 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:- 色:グリーン
アズワン品番65-1499-43
1個
¥759
税込¥835
10日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:- ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6A 色:ブラック
アズワン品番65-1615-92
1個
¥299
税込¥329
10日以内出荷
仕様製品群:- ネジ 長さ 製品群:- ネジ 長さ:9.5inch ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:4-40 コネクタ シェルサイズ:- アクセサリー タイプ:スライド ラッチ 適合製品:コネクタ ネジ頭径:5.5inch ネジ頭高さ:2inch
アズワン品番65-1439-18
1個
¥449
税込¥494
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:TNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG141A コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1666-38
1個
¥2,098
税込¥2,308
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:7/16 DIN 種別からの変換:ジャック 種別への変換:プラグ 製品群:-
アズワン品番65-1632-42
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
仕様製品群:- アクセサリー タイプ:アダプター
アズワン品番65-1641-37
1個
¥309
税込¥340
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:11GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:ニッケル コネクタ取り付け方向:パネル コンタクト 抵抗:1.5mΩ 外寸 / 高さ:17.5mm 外部幅:17.5mm 最大動作周波数:11GHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 動作電圧:500V
アズワン品番65-1609-60
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
仕様コンタクト数:- 種別:ジャック ピン 直径:- コネクタ マウント:- コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:- 製品群:-
アズワン品番65-1641-52
1個
¥409
税込¥450
10日以内出荷
仕様コンタクト数:- 種別:- ピン 直径:- コネクタ マウント:- コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:- 製品群:-
アズワン品番65-1641-19
1個
¥409
税込¥450
8日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。